曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全71種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
71種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19310304CDQ2XL32-10D-32100.025~1.0ロッド先端めねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310313CDQ2XL32-10D-A93LS-32100.025~1.0ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310322CDQ2XL32-10D-A93S-32100.025~1.0ロッド先端めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310331CDQ2XL32-10D-A93V-32100.025~1.0ロッド先端めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310347CDQ2XL32-10DM-32100.025~1.0ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310356CDQ2XL32-10DM-J79CL-32100.025~1.0ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310383CDQ2XL32-20DM-32200.025~1.0ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310392CDQ2XL32-20DM-F7BVL-32200.025~1.0ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310401CDQ2XL32-25D-32250.025~1.0ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310417CDQ2XL32-25DM-A93VL-32250.025~1.0ロッド先端おねじ
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310426CDQ2XL32-30DM-32300.025~1.0ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310435CDQ2XL32-50DM-A79W-32500.025~1.0ロッド先端おねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310444CDQ2XL32-60D-M9B-32600.025~1.0ロッド先端めねじ
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310453CDQ2XL32-75D-32750.025~1.0ロッド先端めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310365CDQ2XL32-100D-A93-321000.025~1.0ロッド先端めねじ
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310374CDQ2XL32-100DC-M9N-321000.025~1.0ラバークッション
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310557CDQ2XL40-5DC-M9NV-4050.025~1.0ラバークッション
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310566CDQ2XL40-5DCM-4050.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310575CDQ2XL40-5DM-4050.025~1.0ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310584CDQ2XL40-5DM-M9NV-4050.025~1.0ロッド先端おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310462CDQ2XL40-10DCM-40100.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310471CDQ2XL40-10DCM-M9N-40100.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310505CDQ2XL40-20D-A93L-40200.025~1.0ロッド先端めねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310514CDQ2XL40-20DC-40200.025~1.0ラバークッション
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310523CDQ2XL40-20DC-A73HL-40200.025~1.0ラバークッション
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310532CDQ2XL40-40D-M9N-40400.025~1.0ロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310541CDQ2XL40-45DCM-A73-40450.025~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310593CDQ2XL40-50D-A73HLS-40500.025~1.0ロッド先端めねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310602CDQ2XL40-50DM-A73L-40500.025~1.0ロッド先端おねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310611CDQ2XL40-75DC-F7BVL-40750.025~1.0ラバークッション
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310487CDQ2XL40-100D-401000.025~1.0ロッド先端めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310496CDQ2XL40-100D-A73L-401000.025~1.0ロッド先端めねじ
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310636CDQ2XL50-20D-A73-50200.01~1.0ロッド先端めねじ
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310645CDQ2XL50-20D-A73HL-50200.01~1.0ロッド先端めねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310654CDQ2XL50-30D-A73H-50300.01~1.0ロッド先端めねじ
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21310554CDQ2XL50-40D-A93-50400.01~1.0ロッド先端めねじ
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21310886CDQ2XL50-40D-A93LS-50400.01~1.0ロッド先端めねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21310545CDQ2XL50-40D-A93S-50400.01~1.0ロッド先端めねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310663CDQ2XL50-50DCM-F7BWV-50500.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310672CDQ2XL50-50DCM-F7BWVL-50500.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310681CDQ2XL50-50DCM-M9BWVL-50500.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310697CDQ2XL50-75DM-J79WL-50750.01~1.0ロッド先端おねじ
36,580
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310706CDQ2XL50-75DM-M9BWL-50750.01~1.0ロッド先端おねじ
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310627CDQ2XL50-100DC-501000.01~1.0ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310724CDQ2XL63-30D-63300.01~1.0ロッド先端めねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310733CDQ2XL63-30DC-A72L-63300.01~1.0ラバークッション
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310742CDQ2XL63-30DCM-A73-63300.01~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310751CDQ2XL63-50D-M9BVL-63500.01~1.0ロッド先端めねじ
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310767CDQ2XL63-50DC-63500.01~1.0ラバークッション
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
19310776CDQ2XL63-50DC-A72L-63500.01~1.0ラバークッション
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする