薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395156CDQP2B100-10D10ロッド先端めねじ
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395165CDQP2B100-10D-A7210ロッド先端めねじ
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395174CDQP2B100-10D-A7310ロッド先端めねじ
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395183CDQP2B100-10D-M9BVZ10ロッド先端めねじ
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395192CDQP2B100-10DC10ラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395201CDQP2B100-10DC-M9BV10ラバークッション
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395217CDQP2B100-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395226CDQP2B100-10DM10ロッド先端おねじ
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395235CDQP2B100-10DM-A7310ロッド先端おねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395436CDQP2B100-15D15ロッド先端めねじ
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395445CDQP2B100-15D-F7BVL15ロッド先端めねじ
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395454CDQP2B100-15D-M9BVZ15ロッド先端めねじ
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395463CDQP2B100-15DC15ラバークッション
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395472CDQP2B100-15DC-A7315ラバークッション
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395481CDQP2B100-15DC-F7BWV15ラバークッション
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395497CDQP2B100-15DC-J7915ラバークッション
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395506CDQP2B100-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395515CDQP2B100-15DCM-A73S15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395524CDQP2B100-15DM15ロッド先端おねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395533CDQP2B100-15DM-F7BV15ロッド先端おねじ
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395542CDQP2B100-20D20ロッド先端めねじ
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395551CDQP2B100-20D-A7320ロッド先端めねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395567CDQP2B100-20D-A73H20ロッド先端めねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395576CDQP2B100-20D-A73L20ロッド先端めねじ
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395585CDQP2B100-20D-F7BVS20ロッド先端めねじ
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395594CDQP2B100-20DC20ラバークッション
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395603CDQP2B100-20DC-J79S20ラバークッション
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395612CDQP2B100-20DC-J79W20ラバークッション
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395621CDQP2B100-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395637CDQP2B100-20DM20ロッド先端おねじ
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395646CDQP2B100-20DM-A7320ロッド先端おねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395655CDQP2B100-20DM-A73L20ロッド先端おねじ
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395664CDQP2B100-25D25ロッド先端めねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395673CDQP2B100-25DC25ラバークッション
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395682CDQP2B100-25DC-A73H25ラバークッション
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395691CDQP2B100-25DC-J79S25ラバークッション
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395707CDQP2B100-25DCM25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395716CDQP2B100-25DM25ロッド先端おねじ
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395725CDQP2B100-30D30ロッド先端めねじ
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395734CDQP2B100-30D-A7330ロッド先端めねじ
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395743CDQP2B100-30D-A73H30ロッド先端めねじ
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395752CDQP2B100-30DC30ラバークッション
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395761CDQP2B100-30DC-J79L30ラバークッション
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395777CDQP2B100-30DCM30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395786CDQP2B100-30DM30ロッド先端おねじ
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395795CDQP2B100-30DM-A7330ロッド先端おねじ
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395804CDQP2B100-30DM-A73L30ロッド先端おねじ
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395813CDQP2B100-30DM-J7930ロッド先端おねじ
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395822CDQP2B100-30DM-J79C30ロッド先端おねじ
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395831CDQP2B100-30DM-J79CL30ロッド先端おねじ
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする