薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B12-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17397055CDQP2B12-2DC2複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
4,130
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397624CDQP2B12-5D5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397633CDQP2B12-5D-A73LS5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397642CDQP2B12-5D-A73S5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
5,390
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397651CDQP2B12-5D-F7BVLS5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397667CDQP2B12-5D-J79C5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
11,060
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397676CDQP2B12-5DC5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
4,130
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397685CDQP2B12-5DC-A72S5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
6,270
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397694CDQP2B12-5DC-A73LS5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
6,600
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397703CDQP2B12-5DC-A73S5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
6,270
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397712CDQP2B12-5DC-F7BVLS5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397721CDQP2B12-5DC-F7NVL5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397737CDQP2B12-5DCM5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,400
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397746CDQP2B12-5DCM-A72S5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397755CDQP2B12-5DCM-A73LS5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397764CDQP2B12-5DCM-A73S5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397773CDQP2B12-5DM5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
3,520
3,198
3,518(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397782CDQP2B12-5DM-A73S5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397791CDQP2B12-5DM-F7BV5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397807CDQP2B12-5DM-F7NVL5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397816CDQP2B12-5DM-J79C5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397825CDQP2B12-5S5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397834CDQP2B12-5S-F7BVL5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397843CDQP2B12-5S-F7BVLS5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
17397852CDQP2B12-5S-F7BVZ5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
11,060
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396364CDQP2B12-10D10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
3,740
3,500
3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396373CDQP2B12-10D-A7310複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396382CDQP2B12-10D-A73CS10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396391CDQP2B12-10D-A73L10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
8,690
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396407CDQP2B12-10D-A73LS10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396416CDQP2B12-10D-A73S10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
21316881CDQP2B12-10D-A9310複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396425CDQP2B12-10D-F7BV10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396434CDQP2B12-10D-F7BWVLS10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
8,250
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396443CDQP2B12-10D-F7NV10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396452CDQP2B12-10D-F7NVS10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396461CDQP2B12-10DC10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
4,620
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396477CDQP2B12-10DC-A7310複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396486CDQP2B12-10DC-A73L10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
9,570
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396495CDQP2B12-10DC-A80S10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
6,660
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396504CDQP2B12-10DC-F7BV10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396513CDQP2B12-10DC-F7BVLS10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
8,200
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396522CDQP2B12-10DC-F7BVS10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
7,870
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396531CDQP2B12-10DC-F7NVS10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396547CDQP2B12-10DC-J79C10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396556CDQP2B12-10DC-J79CL10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396565CDQP2B12-10DC-J79CLS10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396574CDQP2B12-10DCM10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,900
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396583CDQP2B12-10DCM-A7310複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
17396592CDQP2B12-10DCM-F7BVL10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする