薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399295CDQP2B16-4DCM-4複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399304CDQP2B16-5D-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399313CDQP2B16-5D-A73LS-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399322CDQP2B16-5D-A73S-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399331CDQP2B16-5D-F7BV-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399347CDQP2B16-5D-F7BVL-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399356CDQP2B16-5D-F7BVLS-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399365CDQP2B16-5D-F7BVS-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399374CDQP2B16-5D-F7NV-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399383CDQP2B16-5D-J79C-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399392CDQP2B16-5D-J79CL-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399401CDQP2B16-5D-J79CLS-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399417CDQP2B16-5DC-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399426CDQP2B16-5DC-A73S-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399435CDQP2B16-5DC-F7BVLS-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
8,030
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399444CDQP2B16-5DCM-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399453CDQP2B16-5DCM-A73LS-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399462CDQP2B16-5DCM-F7BVL-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399471CDQP2B16-5DCM-J79C-5複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399487CDQP2B16-5DM-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
3,850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399496CDQP2B16-5DM-F7BV-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399505CDQP2B16-5DM-F7PVS-5複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399514CDQP2B16-5S-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399523CDQP2B16-5S-J79C標準ストローク5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399532CDQP2B16-5SM-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
3,850
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399541CDQP2B16-5SM-A73LS-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399557CDQP2B16-5SM-A73S-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
21320573CDQP2B16-5SM-F7BVL-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399566CDQP2B16-5T-A73S-5単動片ロッド0.25~1.0ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399575CDQP2B16-6D-6複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
4,070
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397861CDQP2B16-10D-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
4,070
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397877CDQP2B16-10D-A73-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397886CDQP2B16-10D-A73L-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397895CDQP2B16-10D-A73LS-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397904CDQP2B16-10D-A73S-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397913CDQP2B16-10D-A80L-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397922CDQP2B16-10D-F7BV-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397931CDQP2B16-10D-F7BVL-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397947CDQP2B16-10D-F7NV-10複動片ロッド0.07~1.0ロッド先端めねじ
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397956CDQP2B16-10DC-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397965CDQP2B16-10DC-A73-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397974CDQP2B16-10DC-A73CS-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397983CDQP2B16-10DC-A73L-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17397992CDQP2B16-10DC-A73S-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398001CDQP2B16-10DC-F7BV-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398017CDQP2B16-10DC-F7BVL-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398026CDQP2B16-10DC-F7BWVLS-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398035CDQP2B16-10DC-F7NVL-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398044CDQP2B16-10DCM-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,230
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17398053CDQP2B16-10DCM-F7BV-10複動片ロッド0.07~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする