曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17404362CDQP2B32-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404371CDQP2B32-10D-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404387CDQP2B32-10D-A73CL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404396CDQP2B32-10D-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404405CDQP2B32-10D-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404414CDQP2B32-10D-A73S10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404423CDQP2B32-10D-A73Z10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404432CDQP2B32-10D-A8010複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404441CDQP2B32-10D-A80L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404457CDQP2B32-10D-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404466CDQP2B32-10D-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404475CDQP2B32-10D-F7BVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404484CDQP2B32-10D-F7BWVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404493CDQP2B32-10D-F7BWVS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404502CDQP2B32-10D-F7NVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404511CDQP2B32-10D-F7NVZ10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404527CDQP2B32-10D-J79C10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404536CDQP2B32-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404545CDQP2B32-10DC-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404554CDQP2B32-10DC-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404563CDQP2B32-10DC-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404572CDQP2B32-10DC-A73S10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404581CDQP2B32-10DC-A73Z10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404597CDQP2B32-10DC-J79C10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404606CDQP2B32-10DC-M9BVL10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404615CDQP2B32-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,560
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404624CDQP2B32-10DCM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404633CDQP2B32-10DCM-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404642CDQP2B32-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404651CDQP2B32-10DM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404667CDQP2B32-10DM-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404676CDQP2B32-10DM-A73S10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404685CDQP2B32-10DM-F7BVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404694CDQP2B32-10DM-F7NVZ10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404703CDQP2B32-10S10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
9,130
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404712CDQP2B32-10S-A73CLS10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404721CDQP2B32-10SM10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404737CDQP2B32-10SM-A7310単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404746CDQP2B32-10T10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
9,130
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404974CDQP2B32-15D15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404983CDQP2B32-15D-A7215複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17404992CDQP2B32-15D-A7315複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405001CDQP2B32-15D-A73C15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405017CDQP2B32-15D-A73HL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405026CDQP2B32-15D-A73L15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405035CDQP2B32-15D-A73Z15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405044CDQP2B32-15D-A73ZS15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405053CDQP2B32-15D-F7BAVL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405062CDQP2B32-15D-F7BVL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17405071CDQP2B32-15D-F7BWVL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする