曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
69種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405412CDQP2B32-20D20ロッド先端めねじ
9,460
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405421CDQP2B32-20D-A7320ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405437CDQP2B32-20D-A73H20ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405446CDQP2B32-20D-A73HL20ロッド先端めねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405455CDQP2B32-20D-A73HLS20ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405464CDQP2B32-20D-A73L20ロッド先端めねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405473CDQP2B32-20D-A73Z20ロッド先端めねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405482CDQP2B32-20D-F7BAL20ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405491CDQP2B32-20D-F7NVZ20ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405507CDQP2B32-20D-F7P20ロッド先端めねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405516CDQP2B32-20D-F79WL20ロッド先端めねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405525CDQP2B32-20D-F79Z20ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405534CDQP2B32-20D-J7920ロッド先端めねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405543CDQP2B32-20D-J79C20ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405552CDQP2B32-20D-J79W20ロッド先端めねじ
17,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405561CDQP2B32-20D-J79WL20ロッド先端めねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405577CDQP2B32-20D-J79WLS20ロッド先端めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405586CDQP2B32-20D-M9BV20ロッド先端めねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405595CDQP2B32-20DC20ラバークッション
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405604CDQP2B32-20DC-A7320ラバークッション
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405613CDQP2B32-20DC-A73HL20ラバークッション
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405622CDQP2B32-20DC-A73HS20ラバークッション
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405631CDQP2B32-20DC-A73L20ラバークッション
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405647CDQP2B32-20DC-F7BAL20ラバークッション
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405656CDQP2B32-20DC-F7BVLS20ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405665CDQP2B32-20DC-J7920ラバークッション
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405674CDQP2B32-20DC-J79L20ラバークッション
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405683CDQP2B32-20DC-M9BAL20ラバークッション
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405692CDQP2B32-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405701CDQP2B32-20DCM-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405717CDQP2B32-20DCM-A79WL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405726CDQP2B32-20DCM-F7BAL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405735CDQP2B32-20DCM-F7BALS20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405744CDQP2B32-20DCM-J79L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405753CDQP2B32-20DM20ロッド先端おねじ
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405762CDQP2B32-20DM-A7220ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405771CDQP2B32-20DM-A7320ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405787CDQP2B32-20DM-A73H20ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405796CDQP2B32-20DM-A73HLS20ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405805CDQP2B32-20DM-A73L20ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405814CDQP2B32-20DM-F79L20ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405823CDQP2B32-25D25ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405832CDQP2B32-25D-A7325ロッド先端めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405841CDQP2B32-25D-A73H25ロッド先端めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405857CDQP2B32-25D-A73HL25ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405866CDQP2B32-25D-A73HLS25ロッド先端めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405875CDQP2B32-25D-A73L25ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405884CDQP2B32-25D-F7NVZ25ロッド先端めねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405893CDQP2B32-25D-F79S25ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17405902CDQP2B32-25D-F79Z25ロッド先端めねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする