曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406663CDQP2B32-40D40ロッド先端めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406672CDQP2B32-40D-A7340ロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406681CDQP2B32-40D-F7BAL40ロッド先端めねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406697CDQP2B32-40D-F7940ロッド先端めねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406706CDQP2B32-40D-F79S40ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406715CDQP2B32-40D-J7940ロッド先端めねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406724CDQP2B32-40D-J79L40ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406733CDQP2B32-40D-J79S40ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406742CDQP2B32-40DC40ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406751CDQP2B32-40DC-A73HL40ラバークッション
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406767CDQP2B32-40DC-F7BWV40ラバークッション
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406776CDQP2B32-40DC-J79L40ラバークッション
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406785CDQP2B32-40DC-J79LS40ラバークッション
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406794CDQP2B32-40DCM40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406803CDQP2B32-40DCM-A7340ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406812CDQP2B32-40DCM-A73LS40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406821CDQP2B32-40DCM-A73S40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406837CDQP2B32-40DCM-J79L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406846CDQP2B32-40DM40ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406855CDQP2B32-40DM-A7340ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406864CDQP2B32-40DM-A73L40ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406873CDQP2B32-45D45ロッド先端めねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406882CDQP2B32-45D-A73HL45ロッド先端めねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406891CDQP2B32-45D-A73L45ロッド先端めねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406907CDQP2B32-45D-J7945ロッド先端めねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406916CDQP2B32-45D-J79L45ロッド先端めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406925CDQP2B32-45D-J79Z45ロッド先端めねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406934CDQP2B32-45DC45ラバークッション
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406943CDQP2B32-45DC-A73HL45ラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406952CDQP2B32-45DC-A73HLS45ラバークッション
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406961CDQP2B32-45DC-A73L45ラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406977CDQP2B32-45DC-F7BALS45ラバークッション
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406986CDQP2B32-45DCM45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17406995CDQP2B32-45DM45ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407004CDQP2B32-45DM-A7345ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする