薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407013CDQP2B32-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407022CDQP2B32-5D-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407031CDQP2B32-5D-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407047CDQP2B32-5D-F7BVL5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407056CDQP2B32-5D-F7NV5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407065CDQP2B32-5D-F7NVZ5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407074CDQP2B32-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407083CDQP2B32-5DC-F7BVLS5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407092CDQP2B32-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407101CDQP2B32-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407117CDQP2B32-5DM-F7BV5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407126CDQP2B32-5DM-F7NVZ5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407135CDQP2B32-5S5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407144CDQP2B32-5S-A73LS5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407153CDQP2B32-5T5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407162CDQP2B32-50D50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407171CDQP2B32-50D-A7350複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407187CDQP2B32-50D-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407196CDQP2B32-50D-A73HL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407205CDQP2B32-50D-A73HLS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407214CDQP2B32-50D-A73L50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407223CDQP2B32-50D-A73LS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407232CDQP2B32-50D-A73S50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407241CDQP2B32-50D-F7BAL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407257CDQP2B32-50D-F7BALS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407266CDQP2B32-50D-F7950複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407275CDQP2B32-50D-F79S50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407284CDQP2B32-50D-J7950複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407293CDQP2B32-50D-J79L50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407302CDQP2B32-50D-J79W50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407311CDQP2B32-50D-J79WS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407327CDQP2B32-50DC50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407336CDQP2B32-50DC-A7350複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407345CDQP2B32-50DC-A73CL50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407354CDQP2B32-50DC-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407363CDQP2B32-50DC-A73L50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407372CDQP2B32-50DC-A73S50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407381CDQP2B32-50DC-F7BWVL50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407397CDQP2B32-50DC-J7950複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407406CDQP2B32-50DC-J79C50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407415CDQP2B32-50DC-J79L50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407424CDQP2B32-50DC-J79W50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407433CDQP2B32-50DCM50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407442CDQP2B32-50DCM-A7350複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407451CDQP2B32-50DCM-J7950複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407467CDQP2B32-50DM50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407476CDQP2B32-50DM-A7350複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407485CDQP2B32-50DM-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407494CDQP2B32-50DM-A73HL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407503CDQP2B32-50DM-A73HS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする