曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407555CDQP2B32-60D60ロッド先端めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407564CDQP2B32-60DC60ラバークッション
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407573CDQP2B32-65D65ロッド先端めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407582CDQP2B32-65D-J7965ロッド先端めねじ
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407591CDQP2B32-65D-J79L65ロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする