曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-75D~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-75D~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B32-75D~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全35種類を絞り込む
ボディオプション
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17407607CDQP2B32-75Dロッド先端めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407616CDQP2B32-75D-A73ロッド先端めねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407625CDQP2B32-75D-A73CLロッド先端めねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407634CDQP2B32-75D-A73HLロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407643CDQP2B32-75D-A73Lロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407652CDQP2B32-75D-A73Sロッド先端めねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21312593CDQP2B32-75D-A93Vロッド先端めねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407661CDQP2B32-75D-F7BALロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407677CDQP2B32-75D-F7BVロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407686CDQP2B32-75D-F79ロッド先端めねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407695CDQP2B32-75D-F79WLロッド先端めねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407704CDQP2B32-75D-J79Lロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407713CDQP2B32-75D-J79Wロッド先端めねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407722CDQP2B32-75D-M9Bロッド先端めねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407731CDQP2B32-75DCラバークッション
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407747CDQP2B32-75DC-A73Hラバークッション
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407756CDQP2B32-75DC-A73HLラバークッション
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407765CDQP2B32-75DC-A73HZラバークッション
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407774CDQP2B32-75DC-A73Lラバークッション
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407783CDQP2B32-75DC-A73Sラバークッション
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407792CDQP2B32-75DC-J79Lラバークッション
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407801CDQP2B32-75DCMラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407817CDQP2B32-75DCM-A73ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407826CDQP2B32-75DCM-A73Hラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407835CDQP2B32-75DCM-A73HLラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407844CDQP2B32-75DCM-A73Lラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407853CDQP2B32-75DCM-F7BALラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407862CDQP2B32-75DCM-F79Lラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407871CDQP2B32-75DMロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407887CDQP2B32-75DM-A73ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407896CDQP2B32-75DM-A73HLロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407905CDQP2B32-75DM-A73Lロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407914CDQP2B32-75DM-F7Pロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407923CDQP2B32-75DM-J79Lロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17407932CDQP2B32-75DM-J79WLSロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする