薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17408991CDQP2B40-20D20ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409007CDQP2B40-20D-A7320ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409016CDQP2B40-20D-A73HL20ロッド先端めねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409025CDQP2B40-20D-A73HZ20ロッド先端めねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409034CDQP2B40-20D-A73L20ロッド先端めねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409043CDQP2B40-20D-A73S20ロッド先端めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409052CDQP2B40-20D-F7BAL20ロッド先端めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409061CDQP2B40-20D-F7BVL20ロッド先端めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409077CDQP2B40-20D-F79WL20ロッド先端めねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409086CDQP2B40-20D-J79W20ロッド先端めねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409095CDQP2B40-20D-M9NWL20ロッド先端めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409104CDQP2B40-20DC20ラバークッション
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409113CDQP2B40-20DC-A7320ラバークッション
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409122CDQP2B40-20DC-A73L20ラバークッション
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409131CDQP2B40-20DC-A73LS20ラバークッション
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409147CDQP2B40-20DC-A73S20ラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409156CDQP2B40-20DC-J7920ラバークッション
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409165CDQP2B40-20DC-J79L20ラバークッション
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409174CDQP2B40-20DC-J79W20ラバークッション
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409183CDQP2B40-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409192CDQP2B40-20DCM-F79S20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409201CDQP2B40-20DM20ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409217CDQP2B40-20DM-A72H20ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409226CDQP2B40-20DM-A7320ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409235CDQP2B40-20DM-A73H20ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409244CDQP2B40-20DM-A73L20ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409253CDQP2B40-20DM-A8020ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409262CDQP2B40-20DM-F7BVL20ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409271CDQP2B40-20DM-J7920ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409287CDQP2B40-20DM-J79WL20ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409296CDQP2B40-25D25ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409305CDQP2B40-25D-A7325ロッド先端めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409314CDQP2B40-25D-A73H25ロッド先端めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409323CDQP2B40-25D-A73HL25ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409332CDQP2B40-25D-A73HS25ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409341CDQP2B40-25D-A73L25ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409357CDQP2B40-25D-A73LS25ロッド先端めねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409366CDQP2B40-25D-F7BASBPC25ロッド先端めねじ
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409375CDQP2B40-25D-F7BVL25ロッド先端めねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409384CDQP2B40-25D-F7BVLS25ロッド先端めねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409393CDQP2B40-25D-J7925ロッド先端めねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409402CDQP2B40-25D-J79WS25ロッド先端めねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409411CDQP2B40-25DC25ラバークッション
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409427CDQP2B40-25DC-A7325ラバークッション
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409436CDQP2B40-25DC-A73H25ラバークッション
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409445CDQP2B40-25DC-A73L25ラバークッション
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409454CDQP2B40-25DC-M9NL25ラバークッション
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409463CDQP2B40-25DCM25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409472CDQP2B40-25DCM-A7325ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17409481CDQP2B40-25DCM-A73L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする