曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17409996CDQP2B40-40D40ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410005CDQP2B40-40D-A7340ロッド先端めねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410014CDQP2B40-40D-A73H40ロッド先端めねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410023CDQP2B40-40D-A73L40ロッド先端めねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410032CDQP2B40-40D-A80H40ロッド先端めねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410041CDQP2B40-40D-F7BALS40ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410057CDQP2B40-40D-F7BVL40ロッド先端めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410066CDQP2B40-40D-J7940ロッド先端めねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410075CDQP2B40-40D-J79W40ロッド先端めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410084CDQP2B40-40DC40ラバークッション
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410093CDQP2B40-40DC-A7340ラバークッション
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410102CDQP2B40-40DC-A73CL40ラバークッション
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410111CDQP2B40-40DC-J7940ラバークッション
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410127CDQP2B40-40DC-J79WLS40ラバークッション
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410136CDQP2B40-40DCM40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410145CDQP2B40-40DCM-A7340ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410154CDQP2B40-40DCM-A73L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410163CDQP2B40-40DCM-A73S40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410172CDQP2B40-40DCM-J79L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410181CDQP2B40-40DM40ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410197CDQP2B40-40DM-A7340ロッド先端おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410206CDQP2B40-40DM-A73H40ロッド先端おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410215CDQP2B40-40DM-A73HL40ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410224CDQP2B40-40DM-A73L40ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410242CDQP2B40-40DM-A80L40ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410251CDQP2B40-40DM-A93L40ロッド先端おねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410233CDQP2B40-40DM-A73340ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410267CDQP2B40-40DM-J79C40ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410276CDQP2B40-40DM-J79L40ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410285CDQP2B40-40DM-J79WLS40ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410294CDQP2B40-45D45ロッド先端めねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410303CDQP2B40-45D-A73L45ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410312CDQP2B40-45D-M9BL45ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410321CDQP2B40-45DC45ラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410337CDQP2B40-45DCM45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410346CDQP2B40-45DCM-J79L45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410355CDQP2B40-45DCM-J79WL45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410364CDQP2B40-45DM45ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410373CDQP2B40-45DM-A7345ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410382CDQP2B40-45DM-A73L45ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410391CDQP2B40-48D48ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする