曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410407CDQP2B40-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410416CDQP2B40-5D-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410425CDQP2B40-5D-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410434CDQP2B40-5D-J79C5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410443CDQP2B40-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410452CDQP2B40-5DC-F7BV5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410461CDQP2B40-5DC-J79C5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410477CDQP2B40-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410486CDQP2B40-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410495CDQP2B40-5DM-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410504CDQP2B40-5S-F7BVLS5単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410513CDQP2B40-5SM5単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410522CDQP2B40-50D50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410531CDQP2B40-50D-A7350複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410547CDQP2B40-50D-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410556CDQP2B40-50D-A73HL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410565CDQP2B40-50D-A73HLS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410574CDQP2B40-50D-A73LS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410583CDQP2B40-50D-F7BV50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410592CDQP2B40-50D-F7BVL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410601CDQP2B40-50D-J79C50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410617CDQP2B40-50D-J79L50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410626CDQP2B40-50D-J79WL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410635CDQP2B40-50D-J79WS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410644CDQP2B40-50DC50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410653CDQP2B40-50DC-A7350複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410662CDQP2B40-50DC-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410671CDQP2B40-50DC-A73L50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410687CDQP2B40-50DC-A73LS50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410696CDQP2B40-50DC-A73S50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410705CDQP2B40-50DC-F79S50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410714CDQP2B40-50DC-J79W50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410723CDQP2B40-50DCM50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410732CDQP2B40-50DCM-A7350複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410741CDQP2B40-50DCM-J79L50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410757CDQP2B40-50DCM-J79WL50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410766CDQP2B40-50DCM-M9BW50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410775CDQP2B40-50DCM-M9BWS50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410784CDQP2B40-50DCM-M9BWSDPC50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410793CDQP2B40-50DM50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410802CDQP2B40-50DM-A7350複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410811CDQP2B40-50DM-A73C50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410827CDQP2B40-50DM-A73H50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410836CDQP2B40-50DM-A73HL50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410845CDQP2B40-50DM-A73HLS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410854CDQP2B40-50DM-A73HZ50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410863CDQP2B40-50DM-A73L50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410872CDQP2B40-50DM-A73LS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410881CDQP2B40-50DM-A73S50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17410897CDQP2B40-50DM-F7BALS50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする