薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-75D~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-75D~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全35種類を絞り込む
ボディオプション
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411012CDQP2B40-75Dロッド先端めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411021CDQP2B40-75D-A73ロッド先端めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411037CDQP2B40-75D-A73Lロッド先端めねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411046CDQP2B40-75D-A73LSロッド先端めねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411055CDQP2B40-75D-A80ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411064CDQP2B40-75D-F7BALロッド先端めねじ
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411073CDQP2B40-75D-F7PWロッド先端めねじ
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411082CDQP2B40-75D-F79ロッド先端めねじ
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411091CDQP2B40-75D-F79Lロッド先端めねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411107CDQP2B40-75D-J79WSDPCロッド先端めねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411116CDQP2B40-75DCラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411125CDQP2B40-75DC-A73ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411134CDQP2B40-75DC-A79WLラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411143CDQP2B40-75DC-F7BALSラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411152CDQP2B40-75DC-J79ラバークッション
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411161CDQP2B40-75DC-J79Cラバークッション
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411177CDQP2B40-75DC-J79Wラバークッション
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411186CDQP2B40-75DCMラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411195CDQP2B40-75DCM-A73Lラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411204CDQP2B40-75DCM-F7BALラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411213CDQP2B40-75DCM-F7BVラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411222CDQP2B40-75DCM-J79ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411231CDQP2B40-75DCM-J79Sラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411247CDQP2B40-75DCM-J79WLラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411256CDQP2B40-75DMロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411265CDQP2B40-75DM-A73ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411274CDQP2B40-75DM-A73CLSロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411283CDQP2B40-75DM-A73CSロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411292CDQP2B40-75DM-A73Hロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411301CDQP2B40-75DM-A73HLロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411317CDQP2B40-75DM-A73Lロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411326CDQP2B40-75DM-F7BALロッド先端おねじ
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411335CDQP2B40-75DM-F79ロッド先端おねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411344CDQP2B40-75DM-J79ロッド先端おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411353CDQP2B40-75DM-J79Lロッド先端おねじ
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする