曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411405CDQP2B50-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411414CDQP2B50-10D-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411423CDQP2B50-10D-A73C10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411432CDQP2B50-10D-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411441CDQP2B50-10D-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411457CDQP2B50-10D-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411466CDQP2B50-10D-F7BVS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411475CDQP2B50-10D-F7BWVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411484CDQP2B50-10D-F7NV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411493CDQP2B50-10D-J79CL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411502CDQP2B50-10D-M9BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411511CDQP2B50-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411527CDQP2B50-10DC-A80C10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411536CDQP2B50-10DC-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411545CDQP2B50-10DC-F7NVS10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411554CDQP2B50-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411563CDQP2B50-10DCM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411572CDQP2B50-10DCM-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411581CDQP2B50-10DCM-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411597CDQP2B50-10DCM-F7BVLS10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411606CDQP2B50-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411615CDQP2B50-10DM-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411624CDQP2B50-10DM-F7NWVS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411633CDQP2B50-10S10単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411642CDQP2B50-10T10単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411651CDQP2B50-10T-A73L10単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端めねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411667CDQP2B50-10T-A73ZS10単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端めねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411676CDQP2B50-10T-J79C10単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端めねじ
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411685CDQP2B50-10TM-A7310単動片ロッド0.13~1.0ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411983CDQP2B50-13DM-A73L13複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17411992CDQP2B50-15D15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412001CDQP2B50-15D-A7315複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412017CDQP2B50-15D-A73CL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412026CDQP2B50-15D-A73H15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412035CDQP2B50-15D-A73HL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412044CDQP2B50-15D-A73L15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412053CDQP2B50-15D-A80L15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412062CDQP2B50-15D-F7BVL15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412071CDQP2B50-15D-J79L15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412087CDQP2B50-15D-J79S15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412096CDQP2B50-15DC15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412105CDQP2B50-15DC-A7315複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412114CDQP2B50-15DC-A73L15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412123CDQP2B50-15DC-F79L15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412132CDQP2B50-15DC-J7915複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412141CDQP2B50-15DC-M9BW15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412157CDQP2B50-15DCM15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412166CDQP2B50-15DCM-M9BL15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412175CDQP2B50-15DM15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17412184CDQP2B50-15DM-A7315複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする