曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-3~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-3~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17413067CDQP2B50-30D30ロッド先端めねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413076CDQP2B50-30D-A7330ロッド先端めねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413085CDQP2B50-30D-A73CL30ロッド先端めねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413094CDQP2B50-30D-A73HLS30ロッド先端めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413103CDQP2B50-30D-A73L30ロッド先端めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413112CDQP2B50-30D-A73Z30ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413121CDQP2B50-30D-A8030ロッド先端めねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413137CDQP2B50-30D-A80L30ロッド先端めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413146CDQP2B50-30D-F7BV30ロッド先端めねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413155CDQP2B50-30D-F7NWV30ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413164CDQP2B50-30D-J79W30ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413173CDQP2B50-30D-J79WL30ロッド先端めねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413182CDQP2B50-30DC30ラバークッション
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413191CDQP2B50-30DC-A7330ラバークッション
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413207CDQP2B50-30DC-A73HL30ラバークッション
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413216CDQP2B50-30DC-A73L30ラバークッション
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413225CDQP2B50-30DC-J79L30ラバークッション
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413234CDQP2B50-30DC-J79Z30ラバークッション
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413243CDQP2B50-30DCM30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413252CDQP2B50-30DCM-A7330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413261CDQP2B50-30DCM-J7930ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413277CDQP2B50-30DM30ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413286CDQP2B50-30DM-A7330ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413295CDQP2B50-30DM-A73H30ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413304CDQP2B50-30DM-A73HL30ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413313CDQP2B50-30DM-A73L30ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413322CDQP2B50-30DM-F7BVL30ロッド先端おねじ
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413331CDQP2B50-30DM-F7930ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413347CDQP2B50-30DM-F79WZ30ロッド先端おねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413356CDQP2B50-30DM-J7930ロッド先端おねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413365CDQP2B50-30DM-J79WL30ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413374CDQP2B50-35D35ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413383CDQP2B50-35D-A73C35ロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413392CDQP2B50-35D-A73HL35ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413401CDQP2B50-35D-A73HS35ロッド先端めねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413417CDQP2B50-35D-J7935ロッド先端めねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413426CDQP2B50-35DC35ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413435CDQP2B50-35DC-A73L35ラバークッション
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413444CDQP2B50-35DCM35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413453CDQP2B50-35DCM-A73L35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413462CDQP2B50-35DM35ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413471CDQP2B50-35DM-A7235ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする