曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17413487CDQP2B50-40D40ロッド先端めねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413496CDQP2B50-40D-A72HL40ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413505CDQP2B50-40D-A73C40ロッド先端めねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413514CDQP2B50-40D-A73HL40ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413523CDQP2B50-40D-A73HLS40ロッド先端めねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413532CDQP2B50-40D-A73L40ロッド先端めねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413541CDQP2B50-40D-A73LS40ロッド先端めねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413557CDQP2B50-40D-A79WL40ロッド先端めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413566CDQP2B50-40D-A93L40ロッド先端めねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413575CDQP2B50-40D-F7BVL40ロッド先端めねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413584CDQP2B50-40D-P5DWL40ロッド先端めねじ
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413593CDQP2B50-40DC40ラバークッション
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413602CDQP2B50-40DC-A7340ラバークッション
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413611CDQP2B50-40DC-A73H40ラバークッション
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413627CDQP2B50-40DCM40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413636CDQP2B50-40DCM-J7940ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413645CDQP2B50-40DCM-J79L40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413654CDQP2B50-40DM40ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413663CDQP2B50-40DM-A7340ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413672CDQP2B50-40DM-A73HL40ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413681CDQP2B50-40DM-A73L40ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413697CDQP2B50-45D45ロッド先端めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413706CDQP2B50-45D-F7BALS45ロッド先端めねじ
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413715CDQP2B50-45D-J79LS45ロッド先端めねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413724CDQP2B50-45DC45ラバークッション
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413733CDQP2B50-45DC-A73L45ラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413742CDQP2B50-45DC-J79L45ラバークッション
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413751CDQP2B50-45DCM45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413767CDQP2B50-45DM45ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413776CDQP2B50-45DM-F7945ロッド先端おねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413785CDQP2B50-45DM-J79W45ロッド先端おねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする