曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-5~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-5~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17413794CDQP2B50-50D50ロッド先端めねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413803CDQP2B50-50D-A7250ロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413812CDQP2B50-50D-A72S50ロッド先端めねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413821CDQP2B50-50D-A7350ロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413837CDQP2B50-50D-A73CL50ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413846CDQP2B50-50D-A73L50ロッド先端めねじ
20,020
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413855CDQP2B50-50D-A73Z50ロッド先端めねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413864CDQP2B50-50D-A80HS50ロッド先端めねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413873CDQP2B50-50D-F7BAL50ロッド先端めねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413882CDQP2B50-50D-J7950ロッド先端めねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413891CDQP2B50-50D-J79W50ロッド先端めねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413907CDQP2B50-50D-J79Z50ロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413916CDQP2B50-50D-M9BZ50ロッド先端めねじ
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413925CDQP2B50-50DC50ラバークッション
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413934CDQP2B50-50DC-A7350ラバークッション
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413943CDQP2B50-50DC-A73S50ラバークッション
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413961CDQP2B50-50DC-A80S50ラバークッション
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413952CDQP2B50-50DC-A73350ラバークッション
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413977CDQP2B50-50DC-F7BV50ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413986CDQP2B50-50DC-J79L50ラバークッション
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17413995CDQP2B50-50DC-J79ZS50ラバークッション
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414004CDQP2B50-50DCM50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414013CDQP2B50-50DCM-A73HL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414022CDQP2B50-50DCM-A73L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414031CDQP2B50-50DCM-A73LS50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414047CDQP2B50-50DCM-F79LS50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414056CDQP2B50-50DCM-J79L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414065CDQP2B50-50DM50ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414074CDQP2B50-50DM-A7350ロッド先端おねじ
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414083CDQP2B50-50DM-A73C50ロッド先端おねじ
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414092CDQP2B50-50DM-A73H50ロッド先端おねじ
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414101CDQP2B50-50DM-A73HL50ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414117CDQP2B50-50DM-A73HS50ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414126CDQP2B50-50DM-A73L50ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414135CDQP2B50-50DM-F7BAZ50ロッド先端おねじ
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414144CDQP2B50-50DM-J7950ロッド先端おねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414153CDQP2B50-50DM-J79L50ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414162CDQP2B50-50DM-J79WL50ロッド先端おねじ
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414171CDQP2B50-50DM-J79WLS50ロッド先端おねじ
20,020
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414187CDQP2B50-55D-A73HL55ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414196CDQP2B50-55D-F7BAL55ロッド先端めねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする