曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-7~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-7~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-7~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17414223CDQP2B50-70D70ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21311157CDQP2B50-70D-A80HL70ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414232CDQP2B50-70DC70ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414241CDQP2B50-70DCM70ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414257CDQP2B50-70DM70ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414266CDQP2B50-75D75ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414275CDQP2B50-75D-A7375ロッド先端めねじ
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414284CDQP2B50-75D-A73HL75ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414293CDQP2B50-75D-A73HZ75ロッド先端めねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414302CDQP2B50-75D-A73L75ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414311CDQP2B50-75D-A73S75ロッド先端めねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414327CDQP2B50-75D-F7BWV75ロッド先端めねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414336CDQP2B50-75D-J79WL75ロッド先端めねじ
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414345CDQP2B50-75D-J79WS75ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414354CDQP2B50-75D-M9BWV75ロッド先端めねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414363CDQP2B50-75DC75ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414372CDQP2B50-75DC-A7375ラバークッション
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414381CDQP2B50-75DC-A73H75ラバークッション
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414397CDQP2B50-75DC-A73S75ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414406CDQP2B50-75DC-A79WL75ラバークッション
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414415CDQP2B50-75DC-F7BAL75ラバークッション
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414424CDQP2B50-75DC-J7975ラバークッション
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414433CDQP2B50-75DC-J79L75ラバークッション
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414442CDQP2B50-75DCM75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414451CDQP2B50-75DCM-J79L75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414467CDQP2B50-75DCM-J79WL75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414476CDQP2B50-75DM75ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414485CDQP2B50-75DM-A7375ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414494CDQP2B50-75DM-A73H75ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414503CDQP2B50-75DM-A73HL75ロッド先端おねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414512CDQP2B50-75DM-A73L75ロッド先端おねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414521CDQP2B50-75DM-J79L75ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414537CDQP2B50-75DM-J79WL75ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする