薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全229種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
229種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17414564CDQP2B63-10D10ロッド先端めねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414573CDQP2B63-10D-A7210ロッド先端めねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414582CDQP2B63-10D-A7310ロッド先端めねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414591CDQP2B63-10D-A73L10ロッド先端めねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414607CDQP2B63-10D-A73LS10ロッド先端めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414616CDQP2B63-10D-A93LS10ロッド先端めねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414625CDQP2B63-10D-F7BV10ロッド先端めねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414634CDQP2B63-10D-F7BVZ10ロッド先端めねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414643CDQP2B63-10D-F7NV10ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414652CDQP2B63-10D-J79CL10ロッド先端めねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414661CDQP2B63-10D-J79CZ10ロッド先端めねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414677CDQP2B63-10DC10ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414686CDQP2B63-10DC-F7NVLS10ラバークッション
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414695CDQP2B63-10DC-M9BV10ラバークッション
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414704CDQP2B63-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414713CDQP2B63-10DM10ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414722CDQP2B63-10DM-A7310ロッド先端おねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414731CDQP2B63-10DM-A73L10ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414984CDQP2B63-15D15ロッド先端めねじ
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17414993CDQP2B63-15D-A7315ロッド先端めねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415002CDQP2B63-15D-A73CL15ロッド先端めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415011CDQP2B63-15D-A73H15ロッド先端めねじ
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415027CDQP2B63-15D-A73HL15ロッド先端めねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415036CDQP2B63-15D-A73HS15ロッド先端めねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415045CDQP2B63-15D-A73L15ロッド先端めねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415054CDQP2B63-15D-A73LS15ロッド先端めねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415063CDQP2B63-15D-A73S15ロッド先端めねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415072CDQP2B63-15DC15ラバークッション
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415081CDQP2B63-15DC-F7BV15ラバークッション
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415097CDQP2B63-15DC-M9B15ラバークッション
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415106CDQP2B63-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415115CDQP2B63-15DCM-A73C15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415124CDQP2B63-15DCM-A73CL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415133CDQP2B63-15DCM-A73L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415142CDQP2B63-15DCM-F7NVL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415151CDQP2B63-15DM15ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415167CDQP2B63-15DM-A7315ロッド先端おねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415176CDQP2B63-20D20ロッド先端めねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415185CDQP2B63-20D-A7320ロッド先端めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415194CDQP2B63-20D-A73CL20ロッド先端めねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415203CDQP2B63-20D-A73H20ロッド先端めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415212CDQP2B63-20D-A73LS20ロッド先端めねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415221CDQP2B63-20D-F7BASBPC20ロッド先端めねじ
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415237CDQP2B63-20D-F7BVLS20ロッド先端めねじ
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415246CDQP2B63-20D-F79L20ロッド先端めねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415255CDQP2B63-20DC20ラバークッション
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415264CDQP2B63-20DC-A73H20ラバークッション
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415273CDQP2B63-20DC-A73Z20ラバークッション
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415282CDQP2B63-20DC-A80HL20ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17415291CDQP2B63-20DC-F7BVL20ラバークッション
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする