曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全146種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
146種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17416856CDQP2B80-10D10ロッド先端めねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416865CDQP2B80-10D-A7310ロッド先端めねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416874CDQP2B80-10D-F7BVLS10ロッド先端めねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416883CDQP2B80-10D-F7BWVS10ロッド先端めねじ
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416892CDQP2B80-10D-J79CZ10ロッド先端めねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416901CDQP2B80-10D-M9BVZ10ロッド先端めねじ
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416917CDQP2B80-10DC10ラバークッション
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416926CDQP2B80-10DC-A7310ラバークッション
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416935CDQP2B80-10DC-A73LS10ラバークッション
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416944CDQP2B80-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416953CDQP2B80-10DCM-A7310ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416962CDQP2B80-10DCM-A73S10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17416971CDQP2B80-10DM10ロッド先端おねじ
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417197CDQP2B80-15D15ロッド先端めねじ
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417206CDQP2B80-15D-A7315ロッド先端めねじ
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417215CDQP2B80-15D-F7BAVL15ロッド先端めねじ
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417224CDQP2B80-15D-F7BV15ロッド先端めねじ
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417233CDQP2B80-15D-M9BVZ15ロッド先端めねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417242CDQP2B80-15DC15ラバークッション
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417251CDQP2B80-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417267CDQP2B80-15DM15ロッド先端おねじ
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417276CDQP2B80-15DM-J79C15ロッド先端おねじ
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417285CDQP2B80-20D20ロッド先端めねじ
23,210
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417294CDQP2B80-20D-A7320ロッド先端めねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417303CDQP2B80-20D-A73H20ロッド先端めねじ
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417312CDQP2B80-20D-F7NVL20ロッド先端めねじ
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417321CDQP2B80-20D-J7920ロッド先端めねじ
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417337CDQP2B80-20DC20ラバークッション
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417346CDQP2B80-20DC-A7320ラバークッション
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417355CDQP2B80-20DC-F7920ラバークッション
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417364CDQP2B80-20DC-F79S20ラバークッション
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417373CDQP2B80-20DC-F79W20ラバークッション
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417382CDQP2B80-20DC-J79S20ラバークッション
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417391CDQP2B80-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417407CDQP2B80-20DCM-A7320ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417416CDQP2B80-20DCM-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417425CDQP2B80-20DCM-J79L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417434CDQP2B80-20DCM-J79WL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,590
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417443CDQP2B80-20DM20ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417452CDQP2B80-20DM-A7320ロッド先端おねじ
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417461CDQP2B80-20DM-A73CL20ロッド先端おねじ
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417477CDQP2B80-20DM-A73L20ロッド先端おねじ
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417486CDQP2B80-25D25ロッド先端めねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417495CDQP2B80-25D-A73HL25ロッド先端めねじ
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417504CDQP2B80-25D-J79L25ロッド先端めねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417513CDQP2B80-25DC25ラバークッション
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417522CDQP2B80-25DCM25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417531CDQP2B80-25DCM-F79L25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417547CDQP2B80-25DM25ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17417556CDQP2B80-25DM-A7325ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする