曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2BH~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2BH~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395025CDQP2BH20-20D-F7BVL2020Mねじロッド先端めねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395034CDQP2BH20-20D-J79W2020Mねじロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395043CDQP2BH20-50D2050Mねじロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395052CDQP2BH20-50D-A732050Mねじロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395061CDQP2BH20-50D-J79L2050Mねじロッド先端めねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395077CDQP2BH25-20D-J79W2520Mねじロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395086CDQP2BH32-15D-A733215Rcロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395095CDQP2BH32-25D-A73L3225Rcロッド先端めねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395104CDQP2BH40-15DM-A73HS4015Rcロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395113CDQP2BH40-40DM4040Rcロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395122CDQP2BH40-40DM-A73L4040Rcロッド先端おねじ
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395131CDQP2BH50-100D-A73L50100Rcロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395147CDQP2BH80-40DM8040Rcロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする