薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20262751CQ2A80-L-PS---
990
899
989(税込)
当日出荷
20263266CQ2A80-2D---
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263966CQ2A80-5DCM---
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262767CQ2A80-10D---
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262776CQ2A80-10DC---
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262785CQ2A80-10DCM---
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262794CQ2A80-10DF---
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262821CQ2A80-10DFM8010複動片ロッド
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20262837CQ2A80-10DM---
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263083CQ2A80-15D---
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263092CQ2A80-15DC---
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263101CQ2A80-15DCM---
20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263153CQ2A80-15DM---
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263275CQ2A80-20D---
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263284CQ2A80-20DC---
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263293CQ2A80-20DCM---
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263345CQ2A80-20DM---
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263406CQ2A80-22DM---
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263451CQ2A80-25D---
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263467CQ2A80-25DC---
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263476CQ2A80-25DCM---
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263521CQ2A80-25DM---
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263607CQ2A80-30D---
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263616CQ2A80-30DC---
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263625CQ2A80-30DCM---
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263634CQ2A80-30DF---
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263661CQ2A80-30DFM---
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263677CQ2A80-30DM---
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263713CQ2A80-35D---
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263722CQ2A80-35DC---
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263731CQ2A80-35DCM---
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263747CQ2A80-35DF8035複動片ロッド
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263783CQ2A80-35DM---
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263801CQ2A80-40D---
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263817CQ2A80-40DC---
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263826CQ2A80-40DCM---
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263835CQ2A80-40DF---
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263871CQ2A80-40DM---
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263896CQ2A80-45DC---
21,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263905CQ2A80-45DCM---
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263957CQ2A80-45DM---
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263975CQ2A80-50D---
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263984CQ2A80-50DC---
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20263993CQ2A80-50DCM---
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264036CQ2A80-50DFM8050複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264045CQ2A80-50DM---
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264081CQ2A80-60DC---
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264097CQ2A80-60DCM---
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264106CQ2A80-60DM---
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20264124CQ2A80-65DC---
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20263266CQ2A80-2D34530115CQ2A80-2DZCQ2A80-2D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530115薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263966CQ2A80-5DCM34530386CQ2A80-5DCMZCQ2A80-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530386薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20262767CQ2A80-10D34529652CQ2A80-10DZCQ2A80-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529652薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20262776CQ2A80-10DC34529625CQ2A80-10DCZCQ2A80-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529625薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20262785CQ2A80-10DCM34529616CQ2A80-10DCMZCQ2A80-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529616薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20262794CQ2A80-10DF34529634CQ2A80-10DFZCQ2A80-10DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529634薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20262821CQ2A80-10DFM67765575CQ2A80-10DFMZCQ2A80-10DFM CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC 67765575CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20262837CQ2A80-10DM34529643CQ2A80-10DMZCQ2A80-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529643薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263083CQ2A80-15D34529844CQ2A80-15DZCQ2A80-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529844薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263092CQ2A80-15DC34529826CQ2A80-15DCZCQ2A80-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529826薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263101CQ2A80-15DCM34529817CQ2A80-15DCMZCQ2A80-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529817薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263153CQ2A80-15DM34529835CQ2A80-15DMZCQ2A80-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529835薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263275CQ2A80-20D34529957CQ2A80-20DZCQ2A80-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529957薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263284CQ2A80-20DC34529932CQ2A80-20DCZCQ2A80-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529932薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263293CQ2A80-20DCM34529923CQ2A80-20DCMZCQ2A80-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529923薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263345CQ2A80-20DM34529941CQ2A80-20DMZCQ2A80-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34529941薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263406CQ2A80-22DM34530002CQ2A80-22DMZCQ2A80-22DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530002薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263451CQ2A80-25D34530063CQ2A80-25DZCQ2A80-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530063薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263467CQ2A80-25DC34530045CQ2A80-25DCZCQ2A80-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530045薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263476CQ2A80-25DCM34530036CQ2A80-25DCMZCQ2A80-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530036薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263521CQ2A80-25DM34530054CQ2A80-25DMZCQ2A80-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530054薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263607CQ2A80-30D34530194CQ2A80-30DZCQ2A80-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530194薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263616CQ2A80-30DC34530151CQ2A80-30DCZCQ2A80-30DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530151薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263625CQ2A80-30DCM34530142CQ2A80-30DCMZCQ2A80-30DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530142薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263634CQ2A80-30DF34530176CQ2A80-30DFZCQ2A80-30DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530176薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263661CQ2A80-30DFM34530167CQ2A80-30DFMZCQ2A80-30DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530167薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263677CQ2A80-30DM34530185CQ2A80-30DMZCQ2A80-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530185薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263713CQ2A80-35D34530237CQ2A80-35DZCQ2A80-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530237薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263722CQ2A80-35DC34530212CQ2A80-35DCZCQ2A80-35DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530212薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263731CQ2A80-35DCM34530203CQ2A80-35DCMZCQ2A80-35DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530203薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263747CQ2A80-35DF37783226CQ2A80-35DFZCQ2A80-35DF CQ Series(CQ2A80) SMC 37783226CQ Series(CQ2A80)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20263783CQ2A80-35DM34530221CQ2A80-35DMZCQ2A80-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530221薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263801CQ2A80-40D34530282CQ2A80-40DZCQ2A80-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530282薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263817CQ2A80-40DC34530255CQ2A80-40DCZCQ2A80-40DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530255薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263826CQ2A80-40DCM34530246CQ2A80-40DCMZCQ2A80-40DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530246薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263835CQ2A80-40DF34530264CQ2A80-40DFZCQ2A80-40DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530264薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263871CQ2A80-40DM34530273CQ2A80-40DMZCQ2A80-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530273薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263896CQ2A80-45DC34530307CQ2A80-45DCZCQ2A80-45DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530307薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263905CQ2A80-45DCM34530291CQ2A80-45DCMZCQ2A80-45DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530291薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263957CQ2A80-45DM34530316CQ2A80-45DMZCQ2A80-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530316薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263975CQ2A80-50D34530361CQ2A80-50DZCQ2A80-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530361薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263984CQ2A80-50DC34530343CQ2A80-50DCZCQ2A80-50DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530343薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20263993CQ2A80-50DCM34530334CQ2A80-50DCMZCQ2A80-50DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530334薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20264036CQ2A80-50DFM53906106CQ2A80-50DFMZCQ2A80-50DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズA8 SMC 53906106薄形シリンダ CQ2シリーズA8SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20264045CQ2A80-50DM34530352CQ2A80-50DMZCQ2A80-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530352薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20264081CQ2A80-60DC34530413CQ2A80-60DCZCQ2A80-60DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530413薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20264097CQ2A80-60DCM34530404CQ2A80-60DCMZCQ2A80-60DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530404薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20264106CQ2A80-60DM34530422CQ2A80-60DMZCQ2A80-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530422薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20264124CQ2A80-65DC34530431CQ2A80-65DCZCQ2A80-65DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~) SMC 34530431薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80-~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする