曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-7~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-7~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290961CQ2B50-7+14DM-XC105014-7複動片ロッド
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20290977CQ2B50-7D-----
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20290986CQ2B50-7DF-----
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291004CQ2B50-70D-----
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291022CQ2B50-70DCM-----
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291031CQ2B50-70DM-----
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291074CQ2B50-75+50DCM-XC105050-75複動片ロッド
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291092CQ2B50-75+75DM-XC105075-75複動片ロッド
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291101CQ2B50-75D-----
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291126CQ2B50-75DC-----
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291135CQ2B50-75DC-X20250-75-複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291144CQ2B50-75DCM-----
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291153CQ2B50-75DF-----
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291162CQ2B50-75DFC-----
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291171CQ2B50-75DFCM-----
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291187CQ2B50-75DFM-----
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20291196CQ2B50-75DM-----
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20290995CQ2B50-7DM50-7-複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
20291013CQ2B50-70DC50-70-複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
20291056CQ2B50-75+15DM-XC105015-75複動片ロッド
26,850
取扱い終了
返品不可
20291065CQ2B50-75+25DCM-XC105025-75複動片ロッド
29,750
取扱い終了
返品不可
20291083CQ2B50-75+75DCM-XC105075-75複動片ロッド
32,450
取扱い終了
返品不可
20291047CQ2B50-75+100DM-XC1050100-75複動片ロッド
31,400
取扱い終了
返品不可
20291117CQ2B50-75D-X20250-75-複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20290961CQ2B50-7+14DM-XC1037812477CQ2B50-7+14DMZ-XC10CQ2B50-7+14DM-XC10 CQ Series(CQ2B50) SMC 37812477CQ Series(CQ2B50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20290977CQ2B50-7D34536887CQ2B50-7DZCQ2B50-7D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536887薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20290986CQ2B50-7DF34536871CQ2B50-7DFZCQ2B50-7DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536871薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291004CQ2B50-70D34536783CQ2B50-70DZCQ2B50-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536783薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291022CQ2B50-70DCM34536765CQ2B50-70DCMZCQ2B50-70DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536765薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291031CQ2B50-70DM34536774CQ2B50-70DMZCQ2B50-70DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536774薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291074CQ2B50-75+50DCM-XC1037813238CQ2B50-75+50DCMZ-XC10CQ2B50-75+50DCM-XC10 CQ Series(CQ2B50) SMC 37813238CQ Series(CQ2B50)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20291092CQ2B50-75+75DM-XC1053932006CQ2B50-75+75DMZ-XC10CQ2B50-75+75DM-XC10 薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC 53932006薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20291101CQ2B50-75D34536862CQ2B50-75DZCQ2B50-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536862薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291126CQ2B50-75DC34536801CQ2B50-75DCZCQ2B50-75DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536801薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291135CQ2B50-75DC-X20237811506CQ2B50-75DCZ-X202CQ2B50-75DC-X202 CQ Series(CQ2B50) SMC 37811506CQ Series(CQ2B50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20291144CQ2B50-75DCM34536792CQ2B50-75DCMZCQ2B50-75DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536792薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291153CQ2B50-75DF34536844CQ2B50-75DFZCQ2B50-75DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536844薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291162CQ2B50-75DFC34536826CQ2B50-75DFCZCQ2B50-75DFC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536826薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291171CQ2B50-75DFCM34536817CQ2B50-75DFCMZCQ2B50-75DFCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536817薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291187CQ2B50-75DFM34536835CQ2B50-75DFMZCQ2B50-75DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536835薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20291196CQ2B50-75DM34536853CQ2B50-75DMZCQ2B50-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC 34536853薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする