薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294802CQ2B80-PS-----
940
819
901(税込)
当日出荷
20296692CQ2B80R-PS-----
990
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20296744CQ2B80V-PS-----
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
24710078CQ2B80-40DFZ8040--複動片ロッド
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20294811CQ2B80-1D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295265CQ2B80-2D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295527CQ2B80-3D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295983CQ2B80-5D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295992CQ2B80-5DC-----
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296001CQ2B80-5DCM-----
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296026CQ2B80-5DM-----
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296367CQ2B80-7D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20294872CQ2B80-10D-----
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20294897CQ2B80-10DC-----
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20294915CQ2B80-10DCM-----
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20294951CQ2B80-10DFM-----
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20294967CQ2B80-10DM-----
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295073CQ2B80-12D-----
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295143CQ2B80-15D-----
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295161CQ2B80-15DC-----
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295186CQ2B80-15DCM-----
20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295195CQ2B80-15DF-----
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295204CQ2B80-15DFC-----
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295231CQ2B80-15DM-----
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295292CQ2B80-20D-----
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295317CQ2B80-20DC-----
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295335CQ2B80-20DCM-----
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295344CQ2B80-20DF-----
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295371CQ2B80-20DFM8020--複動片ロッド
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295387CQ2B80-20DM-----
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295423CQ2B80-25D-----
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295432CQ2B80-25DC-----
20,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295441CQ2B80-25DCM-----
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295457CQ2B80-25DF-----
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295484CQ2B80-25DFM-----
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295493CQ2B80-25DM-----
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295597CQ2B80-30D-----
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295606CQ2B80-30D-X2028030--複動片ロッド
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295615CQ2B80-30DC-----
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295624CQ2B80-30DCM-----
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295642CQ2B80-30DFC-----
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295676CQ2B80-30DM-----
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295694CQ2B80-35D-----
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295712CQ2B80-35DC-----
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295721CQ2B80-35DCM-----
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295764CQ2B80-35DFM-----
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295773CQ2B80-35DM-----
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295807CQ2B80-40D-----
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295816CQ2B80-40D-X2028040--複動片ロッド
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20295825CQ2B80-40DC-----
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20294811CQ2B80-1D34538235CQ2B80-1DZCQ2B80-1D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538235薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295265CQ2B80-2D34538357CQ2B80-2DZCQ2B80-2D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538357薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295527CQ2B80-3D34538463CQ2B80-3DZCQ2B80-3D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538463薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295983CQ2B80-5D34538655CQ2B80-5DZCQ2B80-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538655薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295992CQ2B80-5DC34538637CQ2B80-5DCZCQ2B80-5DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538637薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296001CQ2B80-5DCM34538621CQ2B80-5DCMZCQ2B80-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538621薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296026CQ2B80-5DM34538646CQ2B80-5DMZCQ2B80-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538646薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296367CQ2B80-7D34538813CQ2B80-7DZCQ2B80-7D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538813薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20294872CQ2B80-10D34538147CQ2B80-10DZCQ2B80-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538147薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20294897CQ2B80-10DC34538113CQ2B80-10DCZCQ2B80-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538113薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20294915CQ2B80-10DCM34538104CQ2B80-10DCMZCQ2B80-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538104薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20294951CQ2B80-10DFM34538122CQ2B80-10DFMZCQ2B80-10DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538122薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20294967CQ2B80-10DM34538131CQ2B80-10DMZCQ2B80-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538131薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295073CQ2B80-12D34538156CQ2B80-12DZCQ2B80-12D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538156薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295143CQ2B80-15D34538217CQ2B80-15DZCQ2B80-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538217薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295161CQ2B80-15DC34538174CQ2B80-15DCZCQ2B80-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538174薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295186CQ2B80-15DCM34538165CQ2B80-15DCMZCQ2B80-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538165薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295195CQ2B80-15DF34538192CQ2B80-15DFZCQ2B80-15DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538192薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295204CQ2B80-15DFC34538183CQ2B80-15DFCZCQ2B80-15DFC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538183薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295231CQ2B80-15DM34538201CQ2B80-15DMZCQ2B80-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538201薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295292CQ2B80-20D34538287CQ2B80-20DZCQ2B80-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538287薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295317CQ2B80-20DC34538253CQ2B80-20DCZCQ2B80-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538253薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295335CQ2B80-20DCM34538244CQ2B80-20DCMZCQ2B80-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538244薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295344CQ2B80-20DF34538262CQ2B80-20DFZCQ2B80-20DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538262薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295371CQ2B80-20DFM21017764CQ2B80-20DFMZCQ2B80-20DFM 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80 SMC 21017764薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20295387CQ2B80-20DM34538271CQ2B80-20DMZCQ2B80-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538271薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295423CQ2B80-25D34538341CQ2B80-25DZCQ2B80-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538341薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295432CQ2B80-25DC34538305CQ2B80-25DCZCQ2B80-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538305薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295441CQ2B80-25DCM34538296CQ2B80-25DCMZCQ2B80-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538296薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295457CQ2B80-25DF34538323CQ2B80-25DFZCQ2B80-25DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538323薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295484CQ2B80-25DFM34538314CQ2B80-25DFMZCQ2B80-25DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538314薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295493CQ2B80-25DM34538332CQ2B80-25DMZCQ2B80-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538332薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295597CQ2B80-30D34538402CQ2B80-30DZCQ2B80-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538402薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295606CQ2B80-30D-X20237820082CQ2B80-30DZ-X202CQ2B80-30D-X202 CQ Series(CQ2B80) SMC 37820082CQ Series(CQ2B80)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20295615CQ2B80-30DC34538375CQ2B80-30DCZCQ2B80-30DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538375薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295624CQ2B80-30DCM34538366CQ2B80-30DCMZCQ2B80-30DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538366薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295642CQ2B80-30DFC34538384CQ2B80-30DFCZCQ2B80-30DFC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538384薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295676CQ2B80-30DM34538393CQ2B80-30DMZCQ2B80-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538393薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295694CQ2B80-35D34538454CQ2B80-35DZCQ2B80-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538454薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295712CQ2B80-35DC34538427CQ2B80-35DCZCQ2B80-35DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538427薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295721CQ2B80-35DCM34538411CQ2B80-35DCMZCQ2B80-35DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538411薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295764CQ2B80-35DFM34538436CQ2B80-35DFMZCQ2B80-35DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538436薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295773CQ2B80-35DM34538445CQ2B80-35DMZCQ2B80-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538445薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295807CQ2B80-40D34538506CQ2B80-40DZCQ2B80-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538506薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20295816CQ2B80-40D-X20253937423CQ2B80-40DZ-X202CQ2B80-40D-X202 薄形シリンダ CQ2シリーズB8 SMC 53937423薄形シリンダ CQ2シリーズB8SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20295825CQ2B80-40DC34538481CQ2B80-40DCZCQ2B80-40DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~) SMC 34538481薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする