曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298442CQ2D12-10D1210複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298451CQ2D12-10DC1210複動片ロッド
5,060
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298467CQ2D12-10DCM1210複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298476CQ2D12-10DM1210複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298485CQ2D12-10S1210単動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298494CQ2D12-10SM1210単動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298503CQ2D12-10T1210単動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298512CQ2D12-10TM1210単動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298521CQ2D12-15D1215複動片ロッド
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298537CQ2D12-15DC1215複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298546CQ2D12-15DCM1215複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298555CQ2D12-15DM1215複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298564CQ2D12-16DM1216複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298573CQ2D12-20D1220複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298582CQ2D12-20DC1220複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298591CQ2D12-20DCM1220複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298607CQ2D12-20DM1220複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298616CQ2D12-25D1225複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298625CQ2D12-25DC1225複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298634CQ2D12-25DCM1225複動片ロッド
7,040
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298643CQ2D12-25DM1225複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298652CQ2D12-30D1230複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298661CQ2D12-30DC1230複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298677CQ2D12-30DCM1230複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298686CQ2D12-30DM1230複動片ロッド
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298695CQ2D12-5D125複動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298704CQ2D12-5DC125複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298713CQ2D12-5DCM125複動片ロッド
4,840
4,198
4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298722CQ2D12-5DM125複動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298731CQ2D12-5S125単動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298747CQ2D12-5SM125単動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
20298756CQ2D12-5T125単動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298765CQ2D12-5TM125単動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298774CQ2D16-10D1610複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298783CQ2D16-10DC1610複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298792CQ2D16-10DCM1610複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298801CQ2D16-10DM1610複動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
20298817CQ2D16-10S1610単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298826CQ2D16-10SM1610単動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298835CQ2D16-10T1610単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298844CQ2D16-10TM1610単動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298853CQ2D16-15D1615複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298862CQ2D16-15DC1615複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298871CQ2D16-15DCM1615複動片ロッド
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298887CQ2D16-15DM1615複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298896CQ2D16-16DC1616複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298905CQ2D16-17DCM1617複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298914CQ2D16-18D1618複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
20298923CQ2D16-20D1620複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20298932CQ2D16-20DC1620複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする