曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2DH~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
全29種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296823CQ2DH20-40D2040複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20296832CQ2DH20-50DM2050複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
20296841CQ2DH25-25DM2525複動片ロッド
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20296893CQ2DH40-25D---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296911CQ2DH40-40DM---
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296936CQ2DH50-10D---
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296954CQ2DH50-25DM---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296981CQ2DH50-50DM---
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296945CQ2DH50-100DM---
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296997CQ2DH63-10DM---
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20297042CQ2DH80-10DM---
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296805CQ2DH100-15DM---
24,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296796CQ2DH100-100DM---
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20296857CQ2DH32-30DM3230複動片ロッド
8,350
取扱い終了
返品不可
20296866CQ2DH32-40D3240複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
20296875CQ2DH32-75D3275複動片ロッド
10,500
取扱い終了
返品不可
20296884CQ2DH32-75DM3275複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
20296902CQ2DH40-30DM4030複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
20296927CQ2DH40-75DM4075複動片ロッド
11,850
取扱い終了
返品不可
20296963CQ2DH50-40DM5040複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
20296972CQ2DH50-50D5050複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
20297006CQ2DH63-25DM6325複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
20297015CQ2DH63-30D6330複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
20297024CQ2DH63-30DM6330複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
20297033CQ2DH63-50D6350複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
20297067CQ2DH80-35DM8035複動片ロッド
22,800
取扱い終了
返品不可
20297051CQ2DH80-100DM80100複動片ロッド
27,350
取扱い終了
返品不可
20296814CQ2DH100-50DM10050複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
20296787CQ2DH100-100D100100複動片ロッド
33,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20296893CQ2DH40-25D34521943CQ2DH40-25DZCQ2DH40-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521943薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296911CQ2DH40-40DM34521952CQ2DH40-40DMZCQ2DH40-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521952薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296936CQ2DH50-10D33720802CQ2DH50-10DZCQ2DH50-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720802薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296954CQ2DH50-25DM33720811CQ2DH50-25DMZCQ2DH50-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720811薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296981CQ2DH50-50DM33720827CQ2DH50-50DMZCQ2DH50-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720827薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296945CQ2DH50-100DM33720793CQ2DH50-100DMZCQ2DH50-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720793薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296997CQ2DH63-10DM34523151CQ2DH63-10DMZCQ2DH63-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC 34523151薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20297042CQ2DH80-10DM34523675CQ2DH80-10DMZCQ2DH80-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~) SMC 34523675薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296805CQ2DH100-15DM34520105CQ2DH100-15DMZCQ2DH100-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34520105薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20296796CQ2DH100-100DM34520096CQ2DH100-100DMZCQ2DH100-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34520096薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする