薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20308127CQ2F20-5D205複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20308136CQ2F20-5DC205複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308145CQ2F20-5DCM205複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308154CQ2F20-5DM205複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308163CQ2F20-5S205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308172CQ2F20-5SM205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308181CQ2F20-5T205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308197CQ2F20-5TM205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308242CQ2F20-8D208複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307725CQ2F20-10D2010複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
20307734CQ2F20-10DC2010複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307743CQ2F20-10DCM2010複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307752CQ2F20-10DM2010複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307761CQ2F20-10S2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307777CQ2F20-10SM2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307786CQ2F20-10T2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307795CQ2F20-10TM2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307804CQ2F20-11DC2011複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307813CQ2F20-13DCM2013複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307822CQ2F20-15D2015複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307831CQ2F20-15DC2015複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307847CQ2F20-15DCM2015複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307856CQ2F20-15DM2015複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307865CQ2F20-20D2020複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307874CQ2F20-20DC2020複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307883CQ2F20-20DCM2020複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307892CQ2F20-20DM2020複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307901CQ2F20-25D2025複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307917CQ2F20-25DC2025複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307926CQ2F20-25DCM2025複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307935CQ2F20-25DM2025複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307944CQ2F20-26DCM2026複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,540
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307953CQ2F20-30D2030複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307962CQ2F20-30DC2030複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307971CQ2F20-30DCM2030複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,540
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20307987CQ2F20-30DM2030複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20307996CQ2F20-35D2035複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,880
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20308005CQ2F20-35DC2035複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308014CQ2F20-35DCM2035複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308023CQ2F20-35DM2035複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308032CQ2F20-39DCM2039複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308041CQ2F20-40D2040複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308057CQ2F20-40DC2040複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308066CQ2F20-40DCM2040複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308075CQ2F20-40DM2040複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20308084CQ2F20-45D2045複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308093CQ2F20-45DC2045複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308102CQ2F20-45DCM2045複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308111CQ2F20-45DM2045複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20308206CQ2F20-50D2050複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする