薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322197CQ2KB12-2D12--2複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322285CQ2KB12-5D12--5複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322294CQ2KB12-5DF12--5複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322303CQ2KB12-5DFM12--5複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322312CQ2KB12-5DM12--5複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322321CQ2KB12-7D12--7複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322102CQ2KB12-10D12--10複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322111CQ2KB12-10DF12--10複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322127CQ2KB12-10DM12--10複動片ロッド
4,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322136CQ2KB12-12D12--12複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322145CQ2KB12-12DM12--12複動片ロッド
5,670
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322154CQ2KB12-15D12--15複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322163CQ2KB12-15DF12--15複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322172CQ2KB12-15DM12--15複動片ロッド
5,670
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20322181CQ2KB12-16D12--16複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322206CQ2KB12-20D12--20複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322215CQ2KB12-20DM12--20複動片ロッド
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322224CQ2KB12-22D12--22複動片ロッド
6,330
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322233CQ2KB12-25D12--25複動片ロッド
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322242CQ2KB12-25DM12--25複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322251CQ2KB12-30D12--30複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322267CQ2KB12-30DF12--30複動片ロッド
6,490
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322276CQ2KB12-30DM12--30複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322093CQ2KB12-PS-----
330
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322434CQ2KB16-2D16--2複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322565CQ2KB16-5D16--5複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322574CQ2KB16-5DFM16--5複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322583CQ2KB16-5DM16--5複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322346CQ2KB16-10D16--10複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322355CQ2KB16-10DF16--10複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322364CQ2KB16-10DFM16--10複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322373CQ2KB16-10DM16--10複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322382CQ2KB16-14D16--14複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322391CQ2KB16-15+30D-XC10163015-複動片ロッド
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322407CQ2KB16-15D16--15複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322416CQ2KB16-15DFM16--15複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322425CQ2KB16-15DM16--15複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
20322443CQ2KB16-20+30D-XC10163020-複動片ロッド
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322452CQ2KB16-20D16--20複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322461CQ2KB16-20DF16--20複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322477CQ2KB16-20DFM16--20複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322486CQ2KB16-20DM16--20複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20322495CQ2KB16-25D16--25複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322504CQ2KB16-25DF16--25複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322513CQ2KB16-25DFM16--25複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322522CQ2KB16-25DM16--25複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322531CQ2KB16-30D16--30複動片ロッド
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322547CQ2KB16-30DFM16--30複動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20322556CQ2KB16-30DM16--30複動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20322337CQ2KB16-PS-----
500
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする