曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20323432CQ2KB32-PS-----
550
489
538(税込)
当日出荷
20324324CQ2KB32F-5DF32-5-複動片ロッド
8,690
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20324333CQ2KB32F-5DM32-5-複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20323597CQ2KB32-2D-----
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323606CQ2KB32-2DF-----
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323791CQ2KB32-4D-----
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323861CQ2KB32-5D-----
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323895CQ2KB32-5DM-----
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323965CQ2KB32-6DM-----
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324071CQ2KB32-8D-----
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323441CQ2KB32-10+10D-XC103210-10複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323466CQ2KB32-10D-----
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323475CQ2KB32-10DF-----
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323484CQ2KB32-10DM-----
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323545CQ2KB32-15D-----
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323554CQ2KB32-15DF-----
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323572CQ2KB32-15DM-----
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323615CQ2KB32-20D-----
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323624CQ2KB32-20DF-----
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323633CQ2KB32-20DFM-----
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323642CQ2KB32-20DM-----
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323651CQ2KB32-25D-----
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323667CQ2KB32-25DF-----
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323676CQ2KB32-25DM-----
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323694CQ2KB32-30D-----
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323703CQ2KB32-30DF-----
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323712CQ2KB32-30DFM-----
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323721CQ2KB32-30DM-----
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323737CQ2KB32-31DM-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323746CQ2KB32-35D-----
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323755CQ2KB32-35DF-----
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323773CQ2KB32-35DM-----
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323782CQ2KB32-37D-----
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323816CQ2KB32-40D-----
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323825CQ2KB32-40DF-----
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323834CQ2KB32-40DM-----
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323843CQ2KB32-45D-----
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323852CQ2KB32-45DM-----
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323904CQ2KB32-50D-----
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323922CQ2KB32-50DFM-----
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323931CQ2KB32-50DM-----
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323956CQ2KB32-55DM-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323974CQ2KB32-60D-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323983CQ2KB32-60DM-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20323992CQ2KB32-63D-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324017CQ2KB32-70D-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324035CQ2KB32-75D-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324044CQ2KB32-75DF-----
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324053CQ2KB32-75DFM-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324062CQ2KB32-75DM-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20323597CQ2KB32-2D33598591CQ2KB32-2DZCQ2KB32-2D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598591薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323606CQ2KB32-2DF33598582CQ2KB32-2DFZCQ2KB32-2DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598582薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323791CQ2KB32-4D33598747CQ2KB32-4DZCQ2KB32-4D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598747薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323861CQ2KB32-5D33598801CQ2KB32-5DZCQ2KB32-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598801薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323895CQ2KB32-5DM33598792CQ2KB32-5DMZCQ2KB32-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598792薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323965CQ2KB32-6DM33598844CQ2KB32-6DMZCQ2KB32-6DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598844薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324071CQ2KB32-8D33598905CQ2KB32-8DZCQ2KB32-8D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598905薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323441CQ2KB32-10+10D-XC1037838998CQ2KB32-10+10DZ-XC10CQ2KB32-10+10D-XC10 CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32) SMC 37838998CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB32)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
20323466CQ2KB32-10D33598476CQ2KB32-10DZCQ2KB32-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598476薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323475CQ2KB32-10DF33598451CQ2KB32-10DFZCQ2KB32-10DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598451薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323484CQ2KB32-10DM33598467CQ2KB32-10DMZCQ2KB32-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598467薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323545CQ2KB32-15D33598503CQ2KB32-15DZCQ2KB32-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598503薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323554CQ2KB32-15DF33598485CQ2KB32-15DFZCQ2KB32-15DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598485薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323572CQ2KB32-15DM33598494CQ2KB32-15DMZCQ2KB32-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598494薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323615CQ2KB32-20D33598546CQ2KB32-20DZCQ2KB32-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598546薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323624CQ2KB32-20DF33598521CQ2KB32-20DFZCQ2KB32-20DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598521薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323633CQ2KB32-20DFM33598512CQ2KB32-20DFMZCQ2KB32-20DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598512薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323642CQ2KB32-20DM33598537CQ2KB32-20DMZCQ2KB32-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598537薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323651CQ2KB32-25D33598573CQ2KB32-25DZCQ2KB32-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598573薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323667CQ2KB32-25DF33598555CQ2KB32-25DFZCQ2KB32-25DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598555薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323676CQ2KB32-25DM33598564CQ2KB32-25DMZCQ2KB32-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598564薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323694CQ2KB32-30D33598634CQ2KB32-30DZCQ2KB32-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598634薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323703CQ2KB32-30DF33598616CQ2KB32-30DFZCQ2KB32-30DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598616薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323712CQ2KB32-30DFM33598607CQ2KB32-30DFMZCQ2KB32-30DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598607薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323721CQ2KB32-30DM33598625CQ2KB32-30DMZCQ2KB32-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598625薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323737CQ2KB32-31DM33598643CQ2KB32-31DMZCQ2KB32-31DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598643薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323746CQ2KB32-35D33598677CQ2KB32-35DZCQ2KB32-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598677薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323755CQ2KB32-35DF33598652CQ2KB32-35DFZCQ2KB32-35DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598652薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323773CQ2KB32-35DM33598661CQ2KB32-35DMZCQ2KB32-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598661薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323782CQ2KB32-37D33598686CQ2KB32-37DZCQ2KB32-37D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598686薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323816CQ2KB32-40D33598713CQ2KB32-40DZCQ2KB32-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598713薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323825CQ2KB32-40DF33598695CQ2KB32-40DFZCQ2KB32-40DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598695薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323834CQ2KB32-40DM33598704CQ2KB32-40DMZCQ2KB32-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598704薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323843CQ2KB32-45D33598731CQ2KB32-45DZCQ2KB32-45D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598731薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323852CQ2KB32-45DM33598722CQ2KB32-45DMZCQ2KB32-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598722薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323904CQ2KB32-50D33598774CQ2KB32-50DZCQ2KB32-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598774薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323922CQ2KB32-50DFM33598756CQ2KB32-50DFMZCQ2KB32-50DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598756薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323931CQ2KB32-50DM33598765CQ2KB32-50DMZCQ2KB32-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598765薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323956CQ2KB32-55DM33598783CQ2KB32-55DMZCQ2KB32-55DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598783薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323974CQ2KB32-60D33598826CQ2KB32-60DZCQ2KB32-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598826薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323983CQ2KB32-60DM33598817CQ2KB32-60DMZCQ2KB32-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598817薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20323992CQ2KB32-63D33598835CQ2KB32-63DZCQ2KB32-63D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598835薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324017CQ2KB32-70D33598853CQ2KB32-70DZCQ2KB32-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598853薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324035CQ2KB32-75D33598896CQ2KB32-75DZCQ2KB32-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598896薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324044CQ2KB32-75DF33598871CQ2KB32-75DFZCQ2KB32-75DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598871薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324053CQ2KB32-75DFM33598862CQ2KB32-75DFMZCQ2KB32-75DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598862薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324062CQ2KB32-75DM33598887CQ2KB32-75DMZCQ2KB32-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) SMC 33598887薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする