曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20324385CQ2KB40-PS-----
550499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り2点です
20324631CQ2KB40-4D-----
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324735CQ2KB40-5D-----
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324744CQ2KB40-5DF-----
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324753CQ2KB40-5DM-----
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324875CQ2KB40-7DM-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324936CQ2KB40-8DM-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324394CQ2KB40-10D-----
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324403CQ2KB40-10DM-----
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324446CQ2KB40-15D-----
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324455CQ2KB40-15DM-----
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324482CQ2KB40-20D-----
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324491CQ2KB40-20DF-----
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324516CQ2KB40-20DM-----
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324525CQ2KB40-25D-----
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324534CQ2KB40-25DM-----
10,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324552CQ2KB40-30D-----
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324561CQ2KB40-30DF-----
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324577CQ2KB40-30DM-----
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324586CQ2KB40-32D-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324595CQ2KB40-35D-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324604CQ2KB40-35DF-----
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324622CQ2KB40-35DM-----
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324656CQ2KB40-40D-----
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324674CQ2KB40-40DM-----
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324683CQ2KB40-43DM-----
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324701CQ2KB40-45D-----
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324717CQ2KB40-45DM-----
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324762CQ2KB40-50D-----
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324771CQ2KB40-50DF-----
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324787CQ2KB40-50DM-----
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324796CQ2KB40-55DM-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324805CQ2KB40-60D-----
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324814CQ2KB40-60DM-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324823CQ2KB40-62DM-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324832CQ2KB40-63D-----
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324857CQ2KB40-65D-----
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324884CQ2KB40-70D-----
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324902CQ2KB40-75D-----
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324927CQ2KB40-75DM-----
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324945CQ2KB40-80D-----
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324954CQ2KB40-80DM-----
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324412CQ2KB40-100D-----
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324437CQ2KB40-100DM-----
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20324997CQ2KB40F-10DM-----
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20325033CQ2KB40F-15D-----
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20325076CQ2KB40F-20DM-----
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20325094CQ2KB40F-30D-----
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20325112CQ2KB40F-35DM-----
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20325146CQ2KB40F-50DM-----
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20324631CQ2KB40-4D33599605CQ2KB40-4DZCQ2KB40-4D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599605薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324735CQ2KB40-5D33599675CQ2KB40-5DZCQ2KB40-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599675薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324744CQ2KB40-5DF33599657CQ2KB40-5DFZCQ2KB40-5DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599657薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324753CQ2KB40-5DM33599666CQ2KB40-5DMZCQ2KB40-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599666薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324875CQ2KB40-7DM33599763CQ2KB40-7DMZCQ2KB40-7DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599763薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324936CQ2KB40-8DM33599797CQ2KB40-8DMZCQ2KB40-8DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599797薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324394CQ2KB40-10D33599395CQ2KB40-10DZCQ2KB40-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599395薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324403CQ2KB40-10DM33599386CQ2KB40-10DMZCQ2KB40-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599386薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324446CQ2KB40-15D33599413CQ2KB40-15DZCQ2KB40-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599413薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324455CQ2KB40-15DM33599404CQ2KB40-15DMZCQ2KB40-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599404薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324482CQ2KB40-20D33599447CQ2KB40-20DZCQ2KB40-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599447薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324491CQ2KB40-20DF33599422CQ2KB40-20DFZCQ2KB40-20DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599422薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324516CQ2KB40-20DM33599431CQ2KB40-20DMZCQ2KB40-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599431薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324525CQ2KB40-25D33599474CQ2KB40-25DZCQ2KB40-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599474薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324534CQ2KB40-25DM33599465CQ2KB40-25DMZCQ2KB40-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599465薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324552CQ2KB40-30D33599501CQ2KB40-30DZCQ2KB40-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599501薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324561CQ2KB40-30DF33599483CQ2KB40-30DFZCQ2KB40-30DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599483薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324577CQ2KB40-30DM33599492CQ2KB40-30DMZCQ2KB40-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599492薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324586CQ2KB40-32D33599517CQ2KB40-32DZCQ2KB40-32D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599517薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324595CQ2KB40-35D33599544CQ2KB40-35DZCQ2KB40-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599544薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324604CQ2KB40-35DF33599526CQ2KB40-35DFZCQ2KB40-35DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599526薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324622CQ2KB40-35DM33599535CQ2KB40-35DMZCQ2KB40-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599535薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324656CQ2KB40-40D33599562CQ2KB40-40DZCQ2KB40-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599562薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324674CQ2KB40-40DM33599553CQ2KB40-40DMZCQ2KB40-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599553薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324683CQ2KB40-43DM33599571CQ2KB40-43DMZCQ2KB40-43DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599571薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324701CQ2KB40-45D33599596CQ2KB40-45DZCQ2KB40-45D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599596薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324717CQ2KB40-45DM33599587CQ2KB40-45DMZCQ2KB40-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599587薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324762CQ2KB40-50D33599632CQ2KB40-50DZCQ2KB40-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599632薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324771CQ2KB40-50DF33599614CQ2KB40-50DFZCQ2KB40-50DF 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599614薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324787CQ2KB40-50DM33599623CQ2KB40-50DMZCQ2KB40-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599623薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324796CQ2KB40-55DM33599641CQ2KB40-55DMZCQ2KB40-55DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599641薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324805CQ2KB40-60D33599693CQ2KB40-60DZCQ2KB40-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599693薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324814CQ2KB40-60DM33599684CQ2KB40-60DMZCQ2KB40-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599684薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324823CQ2KB40-62DM33599702CQ2KB40-62DMZCQ2KB40-62DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599702薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324832CQ2KB40-63D33599711CQ2KB40-63DZCQ2KB40-63D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599711薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324857CQ2KB40-65D33599727CQ2KB40-65DZCQ2KB40-65D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599727薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324884CQ2KB40-70D33599736CQ2KB40-70DZCQ2KB40-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599736薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324902CQ2KB40-75D33599754CQ2KB40-75DZCQ2KB40-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599754薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324927CQ2KB40-75DM33599745CQ2KB40-75DMZCQ2KB40-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599745薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324945CQ2KB40-80D33599781CQ2KB40-80DZCQ2KB40-80D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599781薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324954CQ2KB40-80DM33599772CQ2KB40-80DMZCQ2KB40-80DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599772薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324412CQ2KB40-100D33599352CQ2KB40-100DZCQ2KB40-100D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599352薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324437CQ2KB40-100DM33599343CQ2KB40-100DMZCQ2KB40-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599343薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20324997CQ2KB40F-10DM33599806CQ2KB40F-10DMZCQ2KB40F-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599806薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20325033CQ2KB40F-15D33599815CQ2KB40F-15DZCQ2KB40F-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599815薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20325076CQ2KB40F-20DM33599824CQ2KB40F-20DMZCQ2KB40F-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599824薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20325094CQ2KB40F-30D33599833CQ2KB40F-30DZCQ2KB40F-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599833薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20325112CQ2KB40F-35DM33599842CQ2KB40F-35DMZCQ2KB40F-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599842薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20325146CQ2KB40F-50DM33599851CQ2KB40F-50DMZCQ2KB40F-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC 33599851薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする