薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L1~) - SMC
(1件のレビュー)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20333031CQ2L12-2D122複動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333162CQ2L12-5D125複動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333171CQ2L12-5DC125複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333187CQ2L12-5DCM125複動片ロッド
4,840
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333196CQ2L12-5DM125複動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333205CQ2L12-5S125単動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333214CQ2L12-5SM125単動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333223CQ2L12-5T125単動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333232CQ2L12-5TM125単動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332916CQ2L12-10D1210複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332925CQ2L12-10DC1210複動片ロッド
5,060
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332934CQ2L12-10DCM1210複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332943CQ2L12-10DM1210複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20332952CQ2L12-10S1210単動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332961CQ2L12-10SM1210単動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332977CQ2L12-10T1210単動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332986CQ2L12-10TM1210単動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
20332995CQ2L12-15D1215複動片ロッド
4,950
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333004CQ2L12-15DC1215複動片ロッド
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333013CQ2L12-15DCM1215複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333022CQ2L12-15DM1215複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333047CQ2L12-20D1220複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333056CQ2L12-20DC1220複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333065CQ2L12-20DCM1220複動片ロッド
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333074CQ2L12-20DM1220複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333083CQ2L12-25D1225複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333092CQ2L12-25DC1225複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333101CQ2L12-25DCM1225複動片ロッド
7,040
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333117CQ2L12-25DM1225複動片ロッド
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333126CQ2L12-30D1230複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333135CQ2L12-30DC1230複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333144CQ2L12-30DCM1230複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333153CQ2L12-30DM1230複動片ロッド
6,330
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333397CQ2L16-2D162複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333485CQ2L16-3D163複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333537CQ2L16-4D164複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333546CQ2L16-5D165複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333555CQ2L16-5DC165複動片ロッド
5,010
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333564CQ2L16-5DCM165複動片ロッド
5,280
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333573CQ2L16-5DM165複動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333582CQ2L16-5S165単動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333591CQ2L16-5SM165単動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333607CQ2L16-5T165単動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333616CQ2L16-5TM165単動片ロッド
4,400
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333625CQ2L16-8DC168複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333241CQ2L16-10D1610複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333257CQ2L16-10DC1610複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333266CQ2L16-10DCM1610複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
20333275CQ2L16-10DM1610複動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20333284CQ2L16-10S1610単動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20333503
2016-11-03
用途: 機械の走行に使用
大自然生活館株式会社

もう少し早く納品されると良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする