曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343906CQ2WB32-PS---
440
409
450(税込)
当日出荷
20344581CQ2WB32F-5D325複動両ロッド
8,860
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20344597CQ2WB32F-5DC325複動両ロッド
10,950
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20344274CQ2WB32-5D---
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344283CQ2WB32-5DC---
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344292CQ2WB32-5DCM---
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344301CQ2WB32-5DM---
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20343915CQ2WB32-10D---
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20343924CQ2WB32-10DC---
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20343933CQ2WB32-10DCM---
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20343942CQ2WB32-10DM---
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20343994CQ2WB32-15D---
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344003CQ2WB32-15DC---
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344012CQ2WB32-15DCM---
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344021CQ2WB32-15DM---
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344037CQ2WB32-20D---
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344046CQ2WB32-20DC---
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344055CQ2WB32-20DCM---
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344064CQ2WB32-20DM---
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344073CQ2WB32-25D---
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344082CQ2WB32-25DC---
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344091CQ2WB32-25DCM---
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344107CQ2WB32-25DM---
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344116CQ2WB32-30D---
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344125CQ2WB32-30DC---
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344134CQ2WB32-30DCM---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344143CQ2WB32-30DM---
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344152CQ2WB32-35D---
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344161CQ2WB32-35DC---
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344177CQ2WB32-35DCM---
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344186CQ2WB32-35DM---
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344195CQ2WB32-40D---
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344204CQ2WB32-40DC---
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344213CQ2WB32-40DCM---
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344222CQ2WB32-40DM---
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344231CQ2WB32-45D---
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344247CQ2WB32-45DC---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344265CQ2WB32-45DM---
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344317CQ2WB32-50D---
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344326CQ2WB32-50DC---
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344335CQ2WB32-50DCM---
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344344CQ2WB32-50DM---
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344362CQ2WB32-55DCM---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344371CQ2WB32-60D---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344396CQ2WB32-60DCM---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344414CQ2WB32-70D---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344432CQ2WB32-75D---
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344441CQ2WB32-75DC---
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344457CQ2WB32-75DCM---
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20344466CQ2WB32-75DM---
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20344274CQ2WB32-5D33705052CQ2WB32-5DZCQ2WB32-5D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705052薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344283CQ2WB32-5DC33705034CQ2WB32-5DCZCQ2WB32-5DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705034薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344292CQ2WB32-5DCM33705025CQ2WB32-5DCMZCQ2WB32-5DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705025薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344301CQ2WB32-5DM33705043CQ2WB32-5DMZCQ2WB32-5DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705043薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20343915CQ2WB32-10D33704693CQ2WB32-10DZCQ2WB32-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704693薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20343924CQ2WB32-10DC33704675CQ2WB32-10DCZCQ2WB32-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704675薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20343933CQ2WB32-10DCM33704666CQ2WB32-10DCMZCQ2WB32-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704666薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20343942CQ2WB32-10DM33704684CQ2WB32-10DMZCQ2WB32-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704684薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20343994CQ2WB32-15D33704736CQ2WB32-15DZCQ2WB32-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704736薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344003CQ2WB32-15DC33704711CQ2WB32-15DCZCQ2WB32-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704711薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344012CQ2WB32-15DCM33704702CQ2WB32-15DCMZCQ2WB32-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704702薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344021CQ2WB32-15DM33704727CQ2WB32-15DMZCQ2WB32-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704727薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344037CQ2WB32-20D33704772CQ2WB32-20DZCQ2WB32-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704772薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344046CQ2WB32-20DC33704754CQ2WB32-20DCZCQ2WB32-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704754薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344055CQ2WB32-20DCM33704745CQ2WB32-20DCMZCQ2WB32-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704745薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344064CQ2WB32-20DM33704763CQ2WB32-20DMZCQ2WB32-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704763薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344073CQ2WB32-25D33704815CQ2WB32-25DZCQ2WB32-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704815薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344082CQ2WB32-25DC33704797CQ2WB32-25DCZCQ2WB32-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704797薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344091CQ2WB32-25DCM33704781CQ2WB32-25DCMZCQ2WB32-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704781薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344107CQ2WB32-25DM33704806CQ2WB32-25DMZCQ2WB32-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704806薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344116CQ2WB32-30D33704851CQ2WB32-30DZCQ2WB32-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704851薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344125CQ2WB32-30DC33704833CQ2WB32-30DCZCQ2WB32-30DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704833薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344134CQ2WB32-30DCM33704824CQ2WB32-30DCMZCQ2WB32-30DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704824薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344143CQ2WB32-30DM33704842CQ2WB32-30DMZCQ2WB32-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704842薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344152CQ2WB32-35D33704894CQ2WB32-35DZCQ2WB32-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704894薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344161CQ2WB32-35DC33704876CQ2WB32-35DCZCQ2WB32-35DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704876薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344177CQ2WB32-35DCM33704867CQ2WB32-35DCMZCQ2WB32-35DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704867薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344186CQ2WB32-35DM33704885CQ2WB32-35DMZCQ2WB32-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704885薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344195CQ2WB32-40D33704937CQ2WB32-40DZCQ2WB32-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704937薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344204CQ2WB32-40DC33704912CQ2WB32-40DCZCQ2WB32-40DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704912薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344213CQ2WB32-40DCM33704903CQ2WB32-40DCMZCQ2WB32-40DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704903薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344222CQ2WB32-40DM33704921CQ2WB32-40DMZCQ2WB32-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704921薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344231CQ2WB32-45D33704964CQ2WB32-45DZCQ2WB32-45D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704964薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344247CQ2WB32-45DC33704946CQ2WB32-45DCZCQ2WB32-45DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704946薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344265CQ2WB32-45DM33704955CQ2WB32-45DMZCQ2WB32-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704955薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344317CQ2WB32-50D33705007CQ2WB32-50DZCQ2WB32-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705007薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344326CQ2WB32-50DC33704982CQ2WB32-50DCZCQ2WB32-50DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704982薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344335CQ2WB32-50DCM33704973CQ2WB32-50DCMZCQ2WB32-50DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704973薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344344CQ2WB32-50DM33704991CQ2WB32-50DMZCQ2WB32-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33704991薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344362CQ2WB32-55DCM33705016CQ2WB32-55DCMZCQ2WB32-55DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705016薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344371CQ2WB32-60D33705077CQ2WB32-60DZCQ2WB32-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705077薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344396CQ2WB32-60DCM33705061CQ2WB32-60DCMZCQ2WB32-60DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705061薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344414CQ2WB32-70D33705086CQ2WB32-70DZCQ2WB32-70D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705086薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344432CQ2WB32-75D33705122CQ2WB32-75DZCQ2WB32-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705122薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344441CQ2WB32-75DC33705104CQ2WB32-75DCZCQ2WB32-75DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705104薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344457CQ2WB32-75DCM33705095CQ2WB32-75DCMZCQ2WB32-75DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705095薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20344466CQ2WB32-75DM33705113CQ2WB32-75DMZCQ2WB32-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC 33705113薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする