薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20349025CQ2WB50-PS---
770
659
725(税込)
当日出荷
20349034CQ2WB50-10D---
13,500
取扱い終了
返品不可
20349043CQ2WB50-10DC---
15,800
取扱い終了
返品不可
20349052CQ2WB50-10DCM---
16,600
取扱い終了
返品不可
20349061CQ2WB50-10DM---
14,300
取扱い終了
返品不可
20349113CQ2WB50-15D---
13,850
取扱い終了
返品不可
20349122CQ2WB50-15DC---
16,150
取扱い終了
返品不可
20349131CQ2WB50-15DCM---
16,950
取扱い終了
返品不可
20349147CQ2WB50-15DM---
14,650
取扱い終了
返品不可
20349156CQ2WB50-20D---
14,150
取扱い終了
返品不可
20349165CQ2WB50-20DC---
16,450
取扱い終了
返品不可
20349174CQ2WB50-20DCM---
17,250
取扱い終了
返品不可
20349183CQ2WB50-20DM---
14,950
取扱い終了
返品不可
20349192CQ2WB50-25D---
14,950
取扱い終了
返品不可
20349201CQ2WB50-25DC---
17,250
取扱い終了
返品不可
20349217CQ2WB50-25DCM---
18,050
取扱い終了
返品不可
20349226CQ2WB50-25DM---
15,750
取扱い終了
返品不可
20349235CQ2WB50-30D---
15,700
取扱い終了
返品不可
20349244CQ2WB50-30DC---
18,000
取扱い終了
返品不可
20349253CQ2WB50-30DCM---
18,800
取扱い終了
返品不可
20349262CQ2WB50-30DM---
16,500
取扱い終了
返品不可
20349271CQ2WB50-35D---
16,150
取扱い終了
返品不可
20349287CQ2WB50-35DC---
18,450
取扱い終了
返品不可
20349296CQ2WB50-35DCM---
19,250
取扱い終了
返品不可
20349305CQ2WB50-35DM---
16,950
取扱い終了
返品不可
20349314CQ2WB50-40D---
16,650
取扱い終了
返品不可
20349323CQ2WB50-40DC---
18,950
取扱い終了
返品不可
20349332CQ2WB50-40DCM---
19,750
取扱い終了
返品不可
20349341CQ2WB50-40DM---
17,450
取扱い終了
返品不可
20349357CQ2WB50-45D---
16,950
取扱い終了
返品不可
20349366CQ2WB50-45DC---
19,250
取扱い終了
返品不可
20349384CQ2WB50-45DM---
17,750
取扱い終了
返品不可
20349393CQ2WB50-50D---
17,250
取扱い終了
返品不可
20349402CQ2WB50-50DC---
19,550
取扱い終了
返品不可
20349411CQ2WB50-50DCM---
20,350
取扱い終了
返品不可
20349427CQ2WB50-50DM---
18,050
取扱い終了
返品不可
20349436CQ2WB50-60D---
18,500
取扱い終了
返品不可
20349454CQ2WB50-60DM---
19,300
取扱い終了
返品不可
20349506CQ2WB50-75D---
18,500
取扱い終了
返品不可
20349515CQ2WB50-75DC---
20,800
取扱い終了
返品不可
20349533CQ2WB50-75DM---
19,300
取扱い終了
返品不可
20349542CQ2WB50-80DM---
20,500
取扱い終了
返品不可
20349576CQ2WB50-90D---
19,700
取扱い終了
返品不可
20349077CQ2WB50-100D---
19,700
取扱い終了
返品不可
20349086CQ2WB50-100DC---
22,000
取扱い終了
返品不可
20349095CQ2WB50-100DCM---
22,800
取扱い終了
返品不可
20349104CQ2WB50-100DM---
20,500
取扱い終了
返品不可
20349375CQ2WB50-45DCM5045複動両ロッド
20,050
取扱い終了
返品不可
20349445CQ2WB50-60DCM5060複動両ロッド
21,600
取扱い終了
返品不可
20349463CQ2WB50-65DC5065複動両ロッド
20,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20349034CQ2WB50-10D33705743CQ2WB50-10DZCQ2WB50-10D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705743薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349043CQ2WB50-10DC33705725CQ2WB50-10DCZCQ2WB50-10DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705725薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349052CQ2WB50-10DCM33705716CQ2WB50-10DCMZCQ2WB50-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705716薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349061CQ2WB50-10DM33705734CQ2WB50-10DMZCQ2WB50-10DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705734薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349113CQ2WB50-15D33705786CQ2WB50-15DZCQ2WB50-15D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705786薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349122CQ2WB50-15DC33705761CQ2WB50-15DCZCQ2WB50-15DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705761薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349131CQ2WB50-15DCM33705752CQ2WB50-15DCMZCQ2WB50-15DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705752薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349147CQ2WB50-15DM33705777CQ2WB50-15DMZCQ2WB50-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705777薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349156CQ2WB50-20D33705822CQ2WB50-20DZCQ2WB50-20D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705822薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349165CQ2WB50-20DC33705804CQ2WB50-20DCZCQ2WB50-20DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705804薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349174CQ2WB50-20DCM33705795CQ2WB50-20DCMZCQ2WB50-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705795薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349183CQ2WB50-20DM33705813CQ2WB50-20DMZCQ2WB50-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705813薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349192CQ2WB50-25D33705865CQ2WB50-25DZCQ2WB50-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705865薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349201CQ2WB50-25DC33705847CQ2WB50-25DCZCQ2WB50-25DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705847薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349217CQ2WB50-25DCM33705831CQ2WB50-25DCMZCQ2WB50-25DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705831薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349226CQ2WB50-25DM33705856CQ2WB50-25DMZCQ2WB50-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705856薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349235CQ2WB50-30D33705901CQ2WB50-30DZCQ2WB50-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705901薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349244CQ2WB50-30DC33705883CQ2WB50-30DCZCQ2WB50-30DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705883薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349253CQ2WB50-30DCM33705874CQ2WB50-30DCMZCQ2WB50-30DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705874薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349262CQ2WB50-30DM33705892CQ2WB50-30DMZCQ2WB50-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705892薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349271CQ2WB50-35D33705944CQ2WB50-35DZCQ2WB50-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705944薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349287CQ2WB50-35DC33705926CQ2WB50-35DCZCQ2WB50-35DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705926薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349296CQ2WB50-35DCM33705917CQ2WB50-35DCMZCQ2WB50-35DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705917薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349305CQ2WB50-35DM33705935CQ2WB50-35DMZCQ2WB50-35DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705935薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349314CQ2WB50-40D33705987CQ2WB50-40DZCQ2WB50-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705987薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349323CQ2WB50-40DC33705962CQ2WB50-40DCZCQ2WB50-40DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705962薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349332CQ2WB50-40DCM33705953CQ2WB50-40DCMZCQ2WB50-40DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705953薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349341CQ2WB50-40DM33705971CQ2WB50-40DMZCQ2WB50-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705971薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349357CQ2WB50-45D33706014CQ2WB50-45DZCQ2WB50-45D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706014薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349366CQ2WB50-45DC33705996CQ2WB50-45DCZCQ2WB50-45DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705996薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349384CQ2WB50-45DM33706005CQ2WB50-45DMZCQ2WB50-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706005薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349393CQ2WB50-50D33706057CQ2WB50-50DZCQ2WB50-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706057薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349402CQ2WB50-50DC33706032CQ2WB50-50DCZCQ2WB50-50DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706032薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349411CQ2WB50-50DCM33706023CQ2WB50-50DCMZCQ2WB50-50DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706023薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349427CQ2WB50-50DM33706041CQ2WB50-50DMZCQ2WB50-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706041薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349436CQ2WB50-60D33706075CQ2WB50-60DZCQ2WB50-60D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706075薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349454CQ2WB50-60DM33706066CQ2WB50-60DMZCQ2WB50-60DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706066薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349506CQ2WB50-75D33706102CQ2WB50-75DZCQ2WB50-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706102薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349515CQ2WB50-75DC33706084CQ2WB50-75DCZCQ2WB50-75DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706084薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349533CQ2WB50-75DM33706093CQ2WB50-75DMZCQ2WB50-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706093薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349542CQ2WB50-80DM33706111CQ2WB50-80DMZCQ2WB50-80DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706111薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349576CQ2WB50-90D33706127CQ2WB50-90DZCQ2WB50-90D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33706127薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349077CQ2WB50-100D33705707CQ2WB50-100DZCQ2WB50-100D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705707薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349086CQ2WB50-100DC33705682CQ2WB50-100DCZCQ2WB50-100DC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705682薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349095CQ2WB50-100DCM33603866CQ2WB50-100DCMZCQ2WB50-100DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33603866薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20349104CQ2WB50-100DM33705691CQ2WB50-100DMZCQ2WB50-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~) SMC 33705691薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB50-~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする