曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20351651CQ2WF20-5D205ロッド先端めねじ
7,210
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351667CQ2WF20-5DC205ラバークッション
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351676CQ2WF20-5DM205ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351414CQ2WF20-10D2010ロッド先端めねじ
7,540
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351423CQ2WF20-10DC2010ラバークッション
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351432CQ2WF20-10DM2010ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351441CQ2WF20-15D2015ロッド先端めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351457CQ2WF20-15DC2015ラバークッション
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351466CQ2WF20-15DM2015ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351475CQ2WF20-20D2020ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351484CQ2WF20-20DC2020ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351493CQ2WF20-20DM2020ロッド先端おねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351502CQ2WF20-25D2025ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351511CQ2WF20-25DC2025ラバークッション
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351527CQ2WF20-25DM2025ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351536CQ2WF20-30D2030ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351545CQ2WF20-30DC2030ラバークッション
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351554CQ2WF20-30DM2030ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351563CQ2WF20-35D2035ロッド先端めねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351572CQ2WF20-35DC2035ラバークッション
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351581CQ2WF20-35DM2035ロッド先端おねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351597CQ2WF20-40D2040ロッド先端めねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351606CQ2WF20-40DC2040ラバークッション
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351615CQ2WF20-40DM2040ロッド先端おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351624CQ2WF20-45D2045ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351633CQ2WF20-45DC2045ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351642CQ2WF20-45DM2045ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351685CQ2WF20-50D2050ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351694CQ2WF20-50DC2050ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351703CQ2WF20-50DCM2050ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351712CQ2WF20-50DM2050ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20352044CQ2WF25-5D255ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20352053CQ2WF25-5DC255ラバークッション
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
20352062CQ2WF25-5DCM255ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20352071CQ2WF25-5DM255ロッド先端おねじ
9,350
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351721CQ2WF25-10D2510ロッド先端めねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351737CQ2WF25-10DC2510ラバークッション
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351746CQ2WF25-10DCM2510ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351755CQ2WF25-10DM2510ロッド先端おねじ
9,570
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351764CQ2WF25-15D2515ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351773CQ2WF25-15DC2515ラバークッション
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351782CQ2WF25-15DCM2515ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351791CQ2WF25-15DM2515ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351807CQ2WF25-20D2520ロッド先端めねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351816CQ2WF25-20DC2520ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351825CQ2WF25-20DCM2520ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351834CQ2WF25-20DM2520ロッド先端おねじ
10,120
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351843CQ2WF25-25D2525ロッド先端めねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351852CQ2WF25-25DC2525ラバークッション
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20351861CQ2WF25-25DCM2525ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,100
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする