曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
全71種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20354713CQ2WL12-5D125複動両ロッド
4,950
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354722CQ2WL12-5DM125複動両ロッド
5,500
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354591CQ2WL12-10D1210複動両ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354607CQ2WL12-10DM1210複動両ロッド
6,000
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354616CQ2WL12-15D1215複動両ロッド
6,220
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354625CQ2WL12-15DM1215複動両ロッド
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354634CQ2WL12-20D1220複動両ロッド
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354643CQ2WL12-20DM1220複動両ロッド
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354652CQ2WL12-25D1225複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354661CQ2WL12-25DM1225複動両ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354677CQ2WL12-30D1230複動両ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354686CQ2WL12-30DC1230複動両ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354695CQ2WL12-30DCM1230複動両ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354704CQ2WL12-30DM1230複動両ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354932CQ2WL16-5D165複動両ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354941CQ2WL16-5DCM165複動両ロッド
8,140
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354957CQ2WL16-5DM165複動両ロッド
6,380
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354731CQ2WL16-10D1610複動両ロッド
6,330
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354747CQ2WL16-10DC1610複動両ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354756CQ2WL16-10DCM1610複動両ロッド
8,640
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354765CQ2WL16-10DM1610複動両ロッド
6,880
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354774CQ2WL16-15D1615複動両ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354783CQ2WL16-15DC1615複動両ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354792CQ2WL16-15DCM1615複動両ロッド
9,130
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354801CQ2WL16-15DM1615複動両ロッド
7,370
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354817CQ2WL16-20D1620複動両ロッド
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354826CQ2WL16-20DC1620複動両ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354835CQ2WL16-20DCM1620複動両ロッド
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354844CQ2WL16-20DM1620複動両ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354853CQ2WL16-25D1625複動両ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354862CQ2WL16-25DC1625複動両ロッド
9,630
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354871CQ2WL16-25DCM1625複動両ロッド
10,180
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354887CQ2WL16-25DM1625複動両ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354896CQ2WL16-30D1630複動両ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354905CQ2WL16-30DC1630複動両ロッド
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354914CQ2WL16-30DCM1630複動両ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354923CQ2WL16-30DM1630複動両ロッド
8,470
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20354275CQ2WL100-10DCM---
43,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354327CQ2WL100-15DM---
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354354CQ2WL100-20DCM---
45,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354363CQ2WL100-20DM---
40,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354467CQ2WL100-40D---
40,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354494CQ2WL100-40DM---
43,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354521CQ2WL100-45DM---
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354564CQ2WL100-50DM---
45,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20354257CQ2WL100-10D10010複動両ロッド
36,100
取扱い終了
返品不可
20354266CQ2WL100-10DC10010複動両ロッド
41,100
取扱い終了
返品不可
20354284CQ2WL100-10DM10010複動両ロッド
38,900
取扱い終了
返品不可
20354302CQ2WL100-15D10015複動両ロッド
36,900
取扱い終了
返品不可
20354311CQ2WL100-15DC10015複動両ロッド
41,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20354275CQ2WL100-10DCM33701796CQ2WL100-10DCMZCQ2WL100-10DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701796薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354327CQ2WL100-15DM33701805CQ2WL100-15DMZCQ2WL100-15DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701805薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354354CQ2WL100-20DCM33701814CQ2WL100-20DCMZCQ2WL100-20DCM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701814薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354363CQ2WL100-20DM33701823CQ2WL100-20DMZCQ2WL100-20DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701823薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354467CQ2WL100-40D33701841CQ2WL100-40DZCQ2WL100-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701841薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354494CQ2WL100-40DM33701832CQ2WL100-40DMZCQ2WL100-40DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701832薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354521CQ2WL100-45DM33701857CQ2WL100-45DMZCQ2WL100-45DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701857薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20354564CQ2WL100-50DM33701866CQ2WL100-50DMZCQ2WL100-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~) SMC 33701866薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~100~)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする