薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B1~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
111件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20215361 CQP2B12-3DM
CADデータダウンロード
12 3 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
3,190
2,798
3,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215413 CQP2B12-5D
CADデータダウンロード
12 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
2,920
2,698
2,968 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215422 CQP2B12-5DC
CADデータダウンロード
12 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
3,800
3,500
3,850 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215431 CQP2B12-5DCM
CADデータダウンロード
12 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,070
3,500
3,850 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215447 CQP2B12-5DM
CADデータダウンロード
12 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
3,190
2,798
3,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215456 CQP2B12-5S
CADデータダウンロード
12 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
2,920
2,698
2,968 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215465 CQP2B12-5SM
CADデータダウンロード
12 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端おねじ
3,190
2,798
3,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215474 CQP2B12-5T
CADデータダウンロード
12 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
2,920
2,698
2,968 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215483 CQP2B12-5TM
CADデータダウンロード
12 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端おねじ
3,190
2,798
3,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215176 CQP2B12-10D
CADデータダウンロード
12 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
3,410
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20215185 CQP2B12-10DC
CADデータダウンロード
12 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
4,290
3,898
4,288 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215194 CQP2B12-10DCM
CADデータダウンロード
12 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,570
3,998
4,398 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215203 CQP2B12-10DM
CADデータダウンロード
12 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
3,690
3,198
3,518 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215212 CQP2B12-10S
CADデータダウンロード
12 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,410
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215221 CQP2B12-10SM
CADデータダウンロード
12 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端おねじ
3,690
3,198
3,518 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215237 CQP2B12-10T
CADデータダウンロード
12 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,410
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215246 CQP2B12-15D
CADデータダウンロード
12 15 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
4,180
3,898
4,288 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215255 CQP2B12-15DC
CADデータダウンロード
12 15 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
5,060
4,598
5,058 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215264 CQP2B12-15DCM
CADデータダウンロード
12 15 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,340
4,898
5,388 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215273 CQP2B12-15DM
CADデータダウンロード
12 15 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
4,460
3,998
4,398 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215282 CQP2B12-20D
CADデータダウンロード
12 20 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
4,950
4,498
4,948 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215291 CQP2B12-20DC
CADデータダウンロード
12 20 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
5,830
5,298
5,828 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215307 CQP2B12-20DCM
CADデータダウンロード
12 20 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,110
5,598
6,158 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215316 CQP2B12-20DM
CADデータダウンロード
12 20 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
5,230
4,698
5,168 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215325 CQP2B12-25D
CADデータダウンロード
12 25 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
5,120
4,698
5,168 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215334 CQP2B12-25DC
CADデータダウンロード
12 25 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
6,000
5,398
5,938 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215343 CQP2B12-25DCM
CADデータダウンロード
12 25 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,270
5,698
6,268 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215352 CQP2B12-25DM
CADデータダウンロード
12 25 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
5,390
4,898
5,388 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215377 CQP2B12-30D
CADデータダウンロード
12 30 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
5,280
4,798
5,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215386 CQP2B12-30DC
CADデータダウンロード
12 30 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
6,160
5,598
6,158 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215395 CQP2B12-30DCM
CADデータダウンロード
12 30 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,440
5,798
6,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215404 CQP2B12-30DM
CADデータダウンロード
12 30 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215693 CQP2B16-3D
CADデータダウンロード
16 3 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215745 CQP2B16-5D
CADデータダウンロード
16 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215754 CQP2B16-5DC
CADデータダウンロード
16 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
4,130
3,798
4,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215763 CQP2B16-5DCM
CADデータダウンロード
16 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,400
3,898
4,288 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215772 CQP2B16-5DM
CADデータダウンロード
16 5 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
3,520
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215781 CQP2B16-5S
CADデータダウンロード
16 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215797 CQP2B16-5T
CADデータダウンロード
16 5 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,250
2,998
3,298 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215806 CQP2B16-6D
CADデータダウンロード
16 6 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215815 CQP2B16-7DM
CADデータダウンロード
16 7 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215824 CQP2B16-9DM
CADデータダウンロード
16 9 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215492 CQP2B16-10D
CADデータダウンロード
16 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215501 CQP2B16-10DC
CADデータダウンロード
16 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション
4,620
4,198
4,618 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215517 CQP2B16-10DCM
CADデータダウンロード
16 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
4,900
4,498
4,948 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215526 CQP2B16-10DM
CADデータダウンロード
16 10 複動片ロッド 0.07~1.0 ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215535 CQP2B16-10S
CADデータダウンロード
16 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215544 CQP2B16-10SM
CADデータダウンロード
16 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215553 CQP2B16-10T
CADデータダウンロード
16 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端めねじ
3,740
3,398
3,738 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20215562 CQP2B16-10TM
CADデータダウンロード
16 10 単動片ロッド 0.25~1.0 ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする