曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全95種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
95種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216192CQP2B20-5D205複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216201CQP2B20-5DC205複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
4,950
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216217CQP2B20-5DCM205複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216226CQP2B20-5DM205複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216235CQP2B20-5S205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216244CQP2B20-5SM205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216253CQP2B20-5T205単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,070
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215833CQP2B20-10D2010複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215842CQP2B20-10DC2010複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,230
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215851CQP2B20-10DCM2010複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215867CQP2B20-10DM2010複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215876CQP2B20-10S2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215885CQP2B20-10SM2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215894CQP2B20-10T2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215903CQP2B20-10TM2010単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215912CQP2B20-15D2015複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215921CQP2B20-15DC2015複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215937CQP2B20-15DCM2015複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215946CQP2B20-15DM2015複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215955CQP2B20-20D2020複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,170
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215964CQP2B20-20DC2020複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215973CQP2B20-20DCM2020複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215982CQP2B20-20DM2020複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20215991CQP2B20-25D2025複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216007CQP2B20-25DC2025複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216016CQP2B20-25DCM2025複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216025CQP2B20-25DM2025複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216034CQP2B20-30D2030複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216043CQP2B20-30DC2030複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216052CQP2B20-30DCM2030複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216061CQP2B20-30DM2030複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216077CQP2B20-35D2035複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216086CQP2B20-35DC2035複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216095CQP2B20-35DCM2035複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216104CQP2B20-35DM2035複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216113CQP2B20-40D2040複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216122CQP2B20-40DC2040複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216131CQP2B20-40DCM2040複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,540
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216147CQP2B20-40DM2040複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216156CQP2B20-45D2045複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216165CQP2B20-45DC2045複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216174CQP2B20-45DCM2045複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216183CQP2B20-45DM2045複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216262CQP2B20-50D2050複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216271CQP2B20-50DC2050複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,650
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216287CQP2B20-50DCM2050複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216296CQP2B20-50DM2050複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216585CQP2B25-4D254複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216673CQP2B25-5D255複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216682CQP2B25-5DC255複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする