曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20217556CQP2B40-2T2単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217827CQP2B40-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217836CQP2B40-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217845CQP2B40-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217854CQP2B40-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217863CQP2B40-5S5単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217872CQP2B40-5T5単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217881CQP2B40-5TM5単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217382CQP2B40-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20217391CQP2B40-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217407CQP2B40-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217416CQP2B40-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217425CQP2B40-10S10単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217434CQP2B40-10SM10単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217443CQP2B40-10T10単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217452CQP2B40-10TM10単動片ロッド0.15~1.0ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217504CQP2B40-12D12複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217513CQP2B40-15D15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
20217522CQP2B40-15DC15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217531CQP2B40-15DCM15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217547CQP2B40-15DM15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217565CQP2B40-20D20複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217574CQP2B40-20DC20複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,290
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217583CQP2B40-20DCM20複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217592CQP2B40-20DM20複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217601CQP2B40-25D25複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217617CQP2B40-25DC25複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217626CQP2B40-25DCM25複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217635CQP2B40-25DM25複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217644CQP2B40-30D30複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217653CQP2B40-30DC30複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217662CQP2B40-30DCM30複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217671CQP2B40-30DM30複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217687CQP2B40-32D32複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217696CQP2B40-35D35複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217705CQP2B40-35DC35複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217714CQP2B40-35DCM35複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217723CQP2B40-35DM35複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217732CQP2B40-40D40複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217741CQP2B40-40DC40複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217757CQP2B40-40DCM40複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217766CQP2B40-40DM40複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217775CQP2B40-42D42複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217784CQP2B40-45D45複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217793CQP2B40-45DC45複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217802CQP2B40-45DCM45複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217811CQP2B40-45DM45複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217897CQP2B40-50D50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217906CQP2B40-50DC50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217915CQP2B40-50DCM50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする