曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20219087CQP2B80-10D10ロッド先端めねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219096CQP2B80-10DC10ラバークッション
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219105CQP2B80-10DCM10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219114CQP2B80-10DM10ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219166CQP2B80-15D15ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219175CQP2B80-15DC15ラバークッション
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219184CQP2B80-15DCM15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219193CQP2B80-15DM15ロッド先端おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219202CQP2B80-20D20ロッド先端めねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219211CQP2B80-20DC20ラバークッション
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219227CQP2B80-20DCM20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219236CQP2B80-20DM20ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219245CQP2B80-25D25ロッド先端めねじ
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219254CQP2B80-25DC25ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219263CQP2B80-25DCM25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219272CQP2B80-25DM25ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219281CQP2B80-30D30ロッド先端めねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219297CQP2B80-30DC30ラバークッション
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219306CQP2B80-30DCM30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219315CQP2B80-30DM30ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219324CQP2B80-35D35ロッド先端めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219333CQP2B80-35DC35ラバークッション
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219342CQP2B80-35DCM35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219351CQP2B80-35DM35ロッド先端おねじ
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219367CQP2B80-40D40ロッド先端めねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219376CQP2B80-40DC40ラバークッション
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219385CQP2B80-40DCM40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219394CQP2B80-40DM40ロッド先端おねじ
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219403CQP2B80-45D45ロッド先端めねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219412CQP2B80-45DC45ラバークッション
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219421CQP2B80-45DCM45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219437CQP2B80-45DM45ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219446CQP2B80-50D50ロッド先端めねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219455CQP2B80-50DC50ラバークッション
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219464CQP2B80-50DCM50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219473CQP2B80-50DM50ロッド先端おねじ
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219482CQP2B80-75D75ロッド先端めねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219491CQP2B80-75DC75ラバークッション
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219507CQP2B80-75DCM75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219516CQP2B80-75DM75ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219525CQP2B80-94D94ロッド先端めねじ
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219123CQP2B80-100D100ロッド先端めねじ
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219132CQP2B80-100DC100ラバークッション
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219141CQP2B80-100DCM100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20219157CQP2B80-100DM100ロッド先端おねじ
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする