薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2BH~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2BH~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20214652CQP2BH20-50D2050-
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214661CQP2BH25-45D2545-
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214686CQP2BH32-5D325標準ストローク
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214677CQP2BH32-25D3225-
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214695CQP2BH32-75DM3275-
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214704CQP2BH40-40DM4040-
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214713CQP2BH50-30DM5030-
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20214643CQP2BH100-10D10010-
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする