曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-1~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17371225CDQMA32-11
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17371234CDQMA32-1-A93L1
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17371243CDQMA32-1010
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371252CDQMA32-10-A7310
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371261CDQMA32-10-A73L10
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371277CDQMA32-10-A9010
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371286CDQMA32-10-A9310
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371295CDQMA32-10-A93L10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371304CDQMA32-10-A93LS10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371313CDQMA32-10-A93V10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371322CDQMA32-10-A93VL10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371331CDQMA32-10-A93VLS10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371347CDQMA32-10-F7NV10
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371356CDQMA32-10-F7NVS10
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371365CDQMA32-10-M9B10
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371374CDQMA32-10-M9BL10
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371383CDQMA32-10-M9BVL10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371392CDQMA32-10-M9BWL10
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17371401CDQMA32-10-M9N10
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371417CDQMA32-10-M9NS10
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371426CDQMA32-10-M9NV10
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371435CDQMA32-10-M9NVS10
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371821CDQMA32-1212
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17371837CDQMA32-1515
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21317432CDQMA32-15-A7315
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371846CDQMA32-15-A73H15
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371855CDQMA32-15-A73L15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371864CDQMA32-15-A73S15
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371873CDQMA32-15-A73Z15
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371882CDQMA32-15-A80H15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371891CDQMA32-15-A90L15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371907CDQMA32-15-A9315
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371916CDQMA32-15-A93L15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371925CDQMA32-15-A93VL15
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371934CDQMA32-15-F7BWV15
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371943CDQMA32-15-F7BWVL15
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371952CDQMA32-15-F79L15
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371961CDQMA32-15-J7915
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371977CDQMA32-15-J79L15
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17371986CDQMA32-15-J79WL15
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17371995CDQMA32-15-M9B15
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372004CDQMA32-15-M9BL15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372013CDQMA32-15-M9BLS15
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372022CDQMA32-15-M9BS15
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372031CDQMA32-15-M9BVL15
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372047CDQMA32-15-M9BW15
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372056CDQMA32-15-M9BWL15
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372065CDQMA32-15-M9BWVL15
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372074CDQMA32-15-M9BZ15
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372083CDQMA32-15-M9N15
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする