曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-3~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-3~) - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-3~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17372555CDQMA32-3030
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372564CDQMA32-30-A7330
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372573CDQMA32-30-A73HL30
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372582CDQMA32-30-A73L30
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372591CDQMA32-30-A73LS30
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372607CDQMA32-30-A73S30
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372616CDQMA32-30-A73Z30
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372625CDQMA32-30-A9330
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372634CDQMA32-30-A93V30
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372643CDQMA32-30-A93VL30
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372652CDQMA32-30-F7BAL30
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21309671CDQMA32-30-F7BWVL30
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372677CDQMA32-30-M9B30
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372686CDQMA32-30-M9BAL30
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372695CDQMA32-30-M9BL30
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372704CDQMA32-30-M9BV30
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372713CDQMA32-30-M9BW30
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17372722CDQMA32-3535
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372731CDQMA32-35-A73H35
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372747CDQMA32-35-A73HZ35
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372756CDQMA32-35-A73L35
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372765CDQMA32-35-A9035
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372774CDQMA32-35-A90L35
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372783CDQMA32-35-A9335
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372792CDQMA32-35-A93L35
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372801CDQMA32-35-A93V35
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372817CDQMA32-35-F7BVL35
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372826CDQMA32-35-J79W35
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372835CDQMA32-35-M9BL35
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372844CDQMA32-35-M9BVL35
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372853CDQMA32-35-M9BW35
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21308472CDQMA32-35-M9BWL35
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372862CDQMA32-3838
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17372661CDQMA32-30-F9BW30
19,900
取扱い終了
返品不可
21308926CDQMA32-35-F9BWL35
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする