曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-6~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-6~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17373632CDQMA32-66
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373641CDQMA32-6-M9NL6
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373657CDQMA32-6060
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373666CDQMA32-60-A7360
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373675CDQMA32-60-A73CL60
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373684CDQMA32-60-A73HS60
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373702CDQMA32-60-A9360
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373711CDQMA32-60-A93L60
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373693CDQMA32-60-A73360
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373727CDQMA32-60-M9B60
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373736CDQMA32-60-M9NV60
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17373745CDQMA32-6565
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする