曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA32-80~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-80~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17374095CDQMA32-80
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17374104CDQMA32-80-A90L
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17374113CDQMA32-80-A93LS
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする