曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA40~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA40~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17375373CDQMA40-55
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
17375382CDQMA40-5-A93VL5
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17375391CDQMA40-5-A93VLS5
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
17375407CDQMA40-5-M9B5
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374183CDQMA40-1010
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374192CDQMA40-10-A7310
18,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374201CDQMA40-10-A73L10
19,530
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374217CDQMA40-10-A73Z10
20,190
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374226CDQMA40-10-A9310
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374235CDQMA40-10-A93V10
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374244CDQMA40-10-F7BAL10
25,250
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374253CDQMA40-10-F7BVL10
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374262CDQMA40-10-F7BWV10
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374271CDQMA40-10-F7BWVZ10
24,260
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374287CDQMA40-10-M9BV10
21,070
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374296CDQMA40-10-M9BVS10
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374305CDQMA40-10-M9BWL10
21,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374314CDQMA40-10-M9BWV10
21,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374524CDQMA40-1515
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374533CDQMA40-15-A73HL15
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374542CDQMA40-15-A93L15
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374551CDQMA40-15-A93LS15
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374567CDQMA40-15-A93S15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374576CDQMA40-15-A93VL15
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374585CDQMA40-15-A93VS15
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374594CDQMA40-15-F7BVL15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374603CDQMA40-15-F79L15
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374612CDQMA40-15-M9BL15
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374621CDQMA40-15-M9BVL15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374637CDQMA40-15-M9BVSDPC15
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374646CDQMA40-15-M9NL15
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374655CDQMA40-15-M9NLS15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374664CDQMA40-15-M9NWL15
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17374673CDQMA40-2020
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374682CDQMA40-20-A73HL20
19,860
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374691CDQMA40-20-A73L20
19,860
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374707CDQMA40-20-A73Z20
20,520
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374716CDQMA40-20-A93L20
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374725CDQMA40-20-F7BAL20
25,580
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374734CDQMA40-20-J79WL20
23,930
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374743CDQMA40-20-M9B20
20,520
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374752CDQMA40-20-M9BWL20
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374761CDQMA40-20-M9N20
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374777CDQMA40-20-M9NL20
21,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374786CDQMA40-20-M9NVL20
22,060
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374795CDQMA40-20-P5DWLS20
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374804CDQMA40-2525
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374813CDQMA40-25-A73HL25
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374822CDQMA40-25-A73L25
20,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
17374831CDQMA40-25-A73LS25
17,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする