曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA50~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA50~) - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA50~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全136種類を絞り込む
ストローク(mm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17375976CDQMA50-1010
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17375985CDQMA50-10-A73L10
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17375994CDQMA50-10-A9310
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376003CDQMA50-10-F7BAL10
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376012CDQMA50-10-F7BVSDPC10
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376021CDQMA50-10-F7NV10
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376037CDQMA50-10-M9B10
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376046CDQMA50-10-M9BL10
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376055CDQMA50-10-M9BS10
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376064CDQMA50-10-M9BV10
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376073CDQMA50-10-M9BVL10
23,320
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376082CDQMA50-10-M9BVZ10
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376091CDQMA50-10-M9BW10
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376107CDQMA50-10-M9BWL10
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376116CDQMA50-10-M9BZ10
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376317CDQMA50-1515
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376326CDQMA50-15-A73L15
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376335CDQMA50-15-F7BAL15
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376344CDQMA50-15-F79L15
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376353CDQMA50-15-M9NWL15
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376362CDQMA50-2020
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376371CDQMA50-20-A73L20
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376387CDQMA50-20-A73L320
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376396CDQMA50-20-A93L20
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376405CDQMA50-20-A93VL20
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376414CDQMA50-20-F7BVL20
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376423CDQMA50-20-M9B20
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376432CDQMA50-20-M9BA20
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376441CDQMA50-20-M9BAL20
25,690
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376457CDQMA50-20-M9BAVL20
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376466CDQMA50-20-M9BL20
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376475CDQMA50-20-M9BV20
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376484CDQMA50-20-M9BVL20
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17376493CDQMA50-2525
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376502CDQMA50-25-A7325
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376511CDQMA50-25-A73L25
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376527CDQMA50-25-A73Z25
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376536CDQMA50-25-A73ZS25
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376545CDQMA50-25-A93L25
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376554CDQMA50-25-A93S25
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21317301CDQMA50-25-F7BALS25
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376563CDQMA50-25-F7BVL25
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376572CDQMA50-25-J7925
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376581CDQMA50-25-M9B25
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376597CDQMA50-3030
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376606CDQMA50-30-A73L30
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376615CDQMA50-30-A73LS30
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376624CDQMA50-30-A73ZS30
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376633CDQMA50-30-A79WLS30
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17376642CDQMA50-30-A93L30
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする