曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-6~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-6~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17389662CDQMB32-6-M9B6
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17389671CDQMB32-6-M9N6
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17389687CDQMB32-6060
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17389696CDQMB32-60-A79WL60
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17389705CDQMB32-60-A93VL60
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17389714CDQMB32-65-F7BAL65
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする