曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB40~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB40~) - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB40~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全215種類を絞り込む
ストローク(mm)
215種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17391622CDQMB40-55
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391631CDQMB40-5-A93VLS5
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391647CDQMB40-5-A93VS5
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391656CDQMB40-5-F7BV5
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21313381CDQMB40-5-M9BV5
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391665CDQMB40-5-M9BVLS5
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391674CDQMB40-5-M9NV5
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17391683CDQMB40-5-M9NVL5
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390082CDQMB40-1010
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390091CDQMB40-10-A7310
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390107CDQMB40-10-A73CL10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390116CDQMB40-10-A73L10
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390125CDQMB40-10-A73LS10
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390134CDQMB40-10-A9310
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390143CDQMB40-10-A93L10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390152CDQMB40-10-A93VL10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390161CDQMB40-10-F7BAL10
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390177CDQMB40-10-F7BAZ10
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390186CDQMB40-10-F7BV10
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390195CDQMB40-10-F7BVL10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390204CDQMB40-10-M9B10
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390213CDQMB40-10-M9BL10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390222CDQMB40-10-M9BV10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390231CDQMB40-10-M9BVL10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390247CDQMB40-10-M9BWL10
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390256CDQMB40-10-M9BWVLS10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390265CDQMB40-10-M9NV10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390441CDQMB40-1515
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390457CDQMB40-15-A7315
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390466CDQMB40-15-A73L15
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390475CDQMB40-15-A73LS15
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390484CDQMB40-15-A73Z15
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390493CDQMB40-15-A93L15
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390502CDQMB40-15-A93S15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390511CDQMB40-15-A93VL15
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390527CDQMB40-15-F7BVL15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390536CDQMB40-15-F7NVSDPC15
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390545CDQMB40-15-J79L15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390554CDQMB40-15-J79WL15
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390563CDQMB40-15-J79WLS15
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390572CDQMB40-15-M9B15
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390581CDQMB40-15-M9BV15
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390597CDQMB40-15-M9BWL15
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390606CDQMB40-15-M9NV15
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390615CDQMB40-15-M9NWVSDPC15
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390624CDQMB40-15-P5DWZ15
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390633CDQMB40-2020
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17390642CDQMB40-20-A7320
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21312566CDQMB40-20-A73C20
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17390651CDQMB40-20-A73H20
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする