曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB63-~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB63-~) - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB63-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全58種類を絞り込む
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394011CDQMB63-1010
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394027CDQMB63-10-A73L10
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394036CDQMB63-10-A93V10
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394045CDQMB63-10-M9BV10
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394133CDQMB63-1515
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394142CDQMB63-15-A73L15
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394151CDQMB63-15-A93VL15
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394167CDQMB63-2020
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394176CDQMB63-20-A73L20
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21312051CDQMB63-20-A9320
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394185CDQMB63-20-F7BV20
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394194CDQMB63-20-M9NLS20
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394203CDQMB63-2525
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394212CDQMB63-25-A73L25
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394221CDQMB63-25-A90V25
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394237CDQMB63-25-A90VS25
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394246CDQMB63-25-A93L25
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394255CDQMB63-25-F7BAL25
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394264CDQMB63-3030
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394273CDQMB63-30-A73LS30
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394282CDQMB63-30-A90L30
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394291CDQMB63-30-F7BAL30
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394307CDQMB63-30-M9B30
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394316CDQMB63-3535
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394325CDQMB63-35-A73HS35
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394334CDQMB63-4040
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394343CDQMB63-40-A73LS40
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394352CDQMB63-40-F7BAL40
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394361CDQMB63-4545
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394377CDQMB63-5050
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394386CDQMB63-50-A73L50
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394395CDQMB63-50-A9350
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394404CDQMB63-50-A93L50
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394413CDQMB63-50-F7BWV50
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394422CDQMB63-50-J79L50
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394431CDQMB63-50-M9B50
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394447CDQMB63-50-M9BV50
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394456CDQMB63-50-M9BVL50
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394465CDQMB63-50-M9BWL50
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394474CDQMB63-50-M9BWV50
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394483CDQMB63-50-M9NVL50
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394492CDQMB63-50-P5DWL50
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394501CDQMB63-7575
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394517CDQMB63-75-A7375
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394526CDQMB63-75-A73L75
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394535CDQMB63-75-A93L75
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21307431CDQMB63-75-J7975
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394544CDQMB63-75-J79WL75
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394553CDQMB63-75-M9BWL75
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17394562CDQMB63-75-M9BZ75
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする